Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

INTERMATIC K4321C Fococontrol Fixed 120vac | AA4TZE 13E061

INTERMATIC K4321C Photocontrol Διορθώθηκε 120vac

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4TZE Μοντέλο: K4321CΣταυρός: 13E061

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€40.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦωτοελεγχος
ΧρώμαΓκρί
Φόρμα ΕπικοινωνίαςSPST
Τύπος περιβλήματοςΔικαίωμα
Κεριά ποδιών σβηστάαπό 3 έως 15
Κεριά ποδιών αναμμένααπό 1 έως 5
Στέγαση ΥλικόΠολυανθρακικό
Μήκος4.5 "
Μέγιστη. Ενισχυτές έρματος8.3
Μέγιστη. Πυράκτωση πυράκτωσης15
Μέγιστη. Ισχύς σε βάτ1800
ΒάσηΣταθερό
Αξιολόγηση NEMAΔεν έχει αξιολογηθεί
ΡύθμισηΕνεργοποίηση το Σούρουπο, Απενεργοποίηση της Αυγής
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 158 βαθμούς F
Τάση120 VAC
Πλάτος2.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.15
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)4.57
Κωδικός ΕΣ8536509065
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Περιλαμβάνεται πλάκα τοίχου

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΜήκοςΜέγιστη. Ισχύς σε βάτΤάσηΠλάτοςΤιμή
Το INTERMATIC K4023C Photocontrol Fixed 208 to 277vac | AE6MTF 5U791 K4023CΓκρί1 13 / 16 "από 3100 έως 4150208 έως 277 VAC1 5 / 16 "€46.46
INTERMATIC K4021C Fococontrol Fixed 120vac | AE9YXX 6P005 K4021CΗμιδιαφανής1 13 / 16 "1800120 VAC1 5 / 16 "€28.77

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INTERMATIC K4321C Photocontrol Διορθώθηκε 120vac
€40.82 /μονάδα