Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Το INTERMATIC K4023C Photocontrol Fixed 208 to 277vac | AE6MTF 5U791

INTERMATIC Το K4023C Photocontrol διορθώθηκε 208 σε 277vac

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6MTF Μοντέλο: K4023CCross Ref: 5U791
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
€47.72 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦωτοελεγχος
ΧρώμαΓκρί
Φόρμα ΕπικοινωνίαςSPST
Βάθος13 / 16 "
Τύπος περιβλήματοςΔικαίωμα
Κεριά ποδιών σβηστάαπό 3 έως 15
Κεριά ποδιών αναμμένααπό 1 έως 5
Στέγαση ΥλικόΠολυανθρακικό
Μήκος1 13 / 16 "
Μέγιστη. Ενισχυτές έρματος8.3
Μέγιστη. Πυράκτωση πυράκτωσης15
Μέγιστη. Ισχύς σε βάταπό 3100 έως 4150
ΒάσηΣταθερό
Αξιολόγηση NEMAΔεν έχει αξιολογηθεί
ΡύθμισηΣούρουπο στην αυγή
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 158 βαθμούς F
Τάση208 έως 277 VAC
Πλάτος1 5 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)12.45
Μήκος πλοίου (cm)7.87
Πλάτος πλοίου (cm)4.83
Κωδικός ΕΣ8536509065
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Ενσύρματο με βαριά λειτουργία με ενσωματωμένη καθυστέρηση

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΜήκοςΜέγιστη. Ισχύς σε βάτΤάσηΠλάτοςΤιμή
INTERMATIC K4321C Fococontrol Fixed 120vac | AA4TZE 13E061 K4321CΓκρί4.5 "1800120 VAC2.75 "€40.82
INTERMATIC K4021C Fococontrol Fixed 120vac | AE9YXX 6P005 K4021CΗμιδιαφανής1 13 / 16 "1800120 VAC1 5 / 16 "€26.29

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INTERMATIC Το K4023C Photocontrol διορθώθηκε 208 σε 277vac
€47.72 /μονάδα