Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

INTERMATIC K4251 Photocontrol Stem And Swivel 120vac | AA4TZC 13Ε059

INTERMATIC K4251 Στέλεχος και περιστρεφόμενο φωτοελέγχου 120vac

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4TZC Μοντέλο: K4251Σταυρός: 13E059
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
€38.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦωτοελεγχος
ΧρώμαΓκρί
Φόρμα ΕπικοινωνίαςSPST
Βάθος1.5 "
Τύπος περιβλήματοςΔικαίωμα
Κεριά ποδιών σβηστάαπό 3 έως 15
Κεριά ποδιών αναμμένααπό 1 έως 5
Στέγαση ΥλικόΠολυανθρακικό
Μήκος5.5 "
Μέγιστη. Ενισχυτές έρματος8.3
Μέγιστη. Πυράκτωση πυράκτωσης15
Μέγιστη. Ισχύς σε βάτ1800
ΒάσηΜίσχος και περιστροφή
Αξιολόγηση NEMAΔεν έχει αξιολογηθεί
ΡύθμισηΕνεργοποίηση το Σούρουπο, Απενεργοποίηση της Αυγής
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 158 βαθμούς F
Τάση120 VAC
Πλάτος1.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)16.51
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)4.57
Κωδικός ΕΣ8536509065
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Το Photo Eye βρίσκεται στην κορυφή και είναι σχεδιασμένο για φωτιστικά τύπου Spot / flood

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΜέγιστη. Ισχύς σε βάτΤάσηΠλάτοςΤιμή
INTERMATIC K4253 Photocontrol Stem And Swivel 208 to 277vac | AA4TZD 13E060 K42531.5 "από 3100 έως 4150208 έως 277 VAC1.5 "€50.48
INTERMATIC K4223C Photocontrol 208 - 277vac 3100 - 4150w | AF7EEM 20XE98 K4223C1-9 / 16 "4150208 έως 277 VAC1 9 / 16 "€53.51

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INTERMATIC K4251 Στέλεχος και περιστρεφόμενο φωτοελέγχου 120vac
€38.88 /μονάδα