Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

INTERMATIC K4223C Photocontrol 208 - 277vac 3100 - 4150w | AF7EEM 20XE98

INTERMATIC K4223C Photocontrol 208 - 277vac 3100 - 4150w

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7EEM Μοντέλο: K4223CΣταυρός: 20XE98
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
€53.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦωτοελεγχος
ΧρώμαΓκρί
Φόρμα ΕπικοινωνίαςSPST
Βάθος1-9 / 16 "
Τύπος περιβλήματοςΔικαίωμα
Κεριά ποδιών σβηστάαπό 3 έως 15
Κεριά ποδιών αναμμένααπό 1 έως 5
Στέγαση ΥλικόΠολυανθρακικό
Μήκος5.5 "
Μέγιστη. Ενισχυτές έρματος8.3
Μέγιστη. Πυράκτωση πυράκτωσης15
Μέγιστη. Ισχύς σε βάτ4150
ΒάσηΜίσχος και περιστροφή
Αξιολόγηση NEMAΔεν έχει αξιολογηθεί
ΡύθμισηΣούρουπο στην αυγή
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 158 βαθμούς F
Τάση208 έως 277 VAC
Πλάτος1 9 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1215
Ύψος πλοίου (cm)4.57
Μήκος πλοίου (cm)12.95
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8536509065

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Ενσωματωμένη καθυστέρηση για την αποτροπή της ανεπιθύμητης απενεργοποίησης

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΜέγιστη. Ισχύς σε βάτΤάσηΠλάτοςΤιμή
INTERMATIC K4251 Photocontrol Stem And Swivel 120vac | AA4TZC 13Ε059 K42511.5 "1800120 VAC1.5 "€38.88
INTERMATIC K4253 Photocontrol Stem And Swivel 208 to 277vac | AA4TZD 13E060 K42531.5 "από 3100 έως 4150208 έως 277 VAC1.5 "€50.48

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INTERMATIC K4223C Photocontrol 208 - 277vac 3100 - 4150w
€53.51 /μονάδα