Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

INSULTAB HS-714 3/16 Blk 48 Heat Shrink Tubing Μεσαίου βαθμού 20-18awg x 48in Pk5 | AE2DFT 4WMU9

INSULTAB HS-714 3/16 Blk 48 Heat Shrink Tubing Μέσης ποιότητας 20-18awg x 48in Pk5

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE2DFT Μοντέλο: HS-714 3/16 Blk 48Cross Ref: 4WMU9
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
€41.17 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωλήνωση συρρίκνωσης θερμότητας, ιατρικού βαθμού
Εύρος καλωδίων20 έως 18 AWG
ΧρώμαΜαύρη
Αναγνωριστικό μετά τη συρρίκνωση0.093 "
ID Πριν συρρικνωθεί0.187 "
Μήκος4ft.
ΥλικόΑκρυλιωμένη ολεφίνη
Μέγ. ΤάσηΔεν εφαρμόζεται
Αναλογία συρρίκνωσης2:1
Συρρίκνωση Temp.212 βαθμοί F
Θερμ. Εύρος-67 έως 250 F
Πάχος τοίχου μετά τη συρρίκνωση0.02 "
Τύπος τοίχουΛεπτός τοίχος
Εύρος καλωδίων20 έως 18 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)124.46
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕύρος καλωδίωνΑναγνωριστικό μετά τη συρρίκνωσηID Πριν συρρικνωθείΜήκοςΠάχος τοίχου μετά τη συρρίκνωσηΕύρος καλωδίωνΤιμή
INSULTAB HS-714 3/32 Blk 6 Σωλήνωση συρρίκνωσης θερμότητας Μεσαίου βαθμού 28-26awg x 6 ίντσες Pk5 | AE2DFJ 4WMU1 HS-714 3/32 Blk 628 έως 26 AWG0.046 "0.093 "6"0.02 "28 έως 26 AWG€10.57
INSULTAB HS-714 1/8 Blk 6 Σωλήνας συρρίκνωσης θερμότητας μεσαίου βαθμού 24-22awg x 6 ίντσες Pk5 | AE2DFK 4WMU2 HS-714 1/8 Blk 624 έως 22 AWG0.063 "0.125 "6"0.02 "24 έως 22 AWG€11.10
INSULTAB HS-714 3/16 Blk 6 Σωλήνωση συρρίκνωσης θερμότητας Μεσαίου βαθμού 20-18awg x 6 ίντσες Pk5 | AE2DFL 4WMU3 HS-714 3/16 Blk 620 έως 18 AWG0.093 "0.187 "6"0.02 "20 έως 18 AWG€11.25
INSULTAB HS-714 1/4 Blk 6 Heat Shrink Tubing Μεσαίου βαθμού 16-12awg x 6 Inch Pk5 | AE2DFM 4WMU4 HS-714 1/4 Blk 616 έως 12 AWG0.125 "0.25 "6"0.025 "16 έως 12 AWG€12.42
INSULTAB HS-714 3/8 Blk 6 Σωλήνωση συρρίκνωσης θερμότητας Μεσαίου βαθμού 12-8awg x 6 ίντσες Pk5 | AE2DFN 4WMU5 HS-714 3/8 Blk 612 έως 8 AWG0.187 "0.375 "6"0.025 "12 έως 8 AWG€13.26
INSULTAB HS-714 1/2 Blk 6 Heat Shrink Tubing Μεσαίου βαθμού 6-1awg x 6 Inch Pk5 | AE2DFP 4WMU6 HS-714 1/2 Blk 66 έως 1 AWG0.25 "0.5 "6"0.025 "6 έως 1 AWG€14.14
INSULTAB HS-714 3/32 Blk 48 Heat Shrink Tubing Μέτριας ποιότητας 28-26awg x 48in Pk5 | AE2DFQ 4WMU7 HS-714 3/32 Blk 4828 έως 26 AWG0.046 "0.093 "4ft.0.02 "28 έως 26 AWG€25.79

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INSULTAB HS-714 3/16 Blk 48 Heat Shrink Tubing Μέσης ποιότητας 20-18awg x 48in Pk5
€41.17 /μονάδα