WATTS LF957NRPDA-DOSY-GPM 2 1/2 Συγκρότημα ανιχνευτή μειωμένης πίεσης, αυλακωτή άρθρωση, μέγεθος 2 1/2 ίντσας

Είδος: CC6NXC Μοντέλο: LF957NRPDA-DOSY-GPM 2 1/2Σταυρός: 0792397
€7,503.72 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜειωμένος Τύπος. Συνέλευση ζώνης
Τύπος αποτροπής αντίστροφης ροήςΣυγκρότημα ανιχνευτή μειωμένης πίεσης
Σώμα τελειώνειΑνοξείδωτο ατσάλι
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Μοτίβο σώματοςΜοτίβο N
Τύπος σώματοςΝ-μοτίβο
ΣυναρμολόγησηΟχι
Σύνδεση εισόδουΑυλακωτή άρθρωση
Μέγεθος εισόδου2 1 / 2 "
Τύπος εισόδουΑυλακωτή άρθρωση
Μέγιστη. Θερμ.110 μοίρες φά
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση175 PSI
Τύπος μετρητήGPM
Αρ. ΣειράLF957RPDA
Ελάχ. Θερμ.33 μοίρες φά
ΕπιχείρησηΣυνεχής
Σύνδεση εξόδουΑυλακωτή άρθρωση
Μέγεθος εξόδου2-1 / 2 "
Τύπος εξόδουΑυλακωτή άρθρωση
ΣουρωτήριΟχι
ΧαρακτηριστικάΕργαλειοθήκη
Τύπος βαλβίδαςΕξωτερική βαλβίδα πυλών και ζυγών

Λεπτομέρειες:

Συγκρότημα ανιχνευτή μειωμένης πίεσης, αυλακωτή άρθρωση, μέγεθος 2 1/2 ίντσας

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαρακτηριστικάΣύνδεση εισόδουΜέγεθος εισόδουΤύπος βαλβίδαςΤύπος εισόδουΜέγιστη. Θερμ.Μέγιστη. Εργασιακή πίεσηΕλάχ. Θερμ.Τιμή
WATTS LF957NRPDA-OSY-CFM 3 Συγκρότημα ανιχνευτή μειωμένης πίεσης, σύνδεσμος με φλάντζα, μέγεθος 3 ιντσών, ανοξείδωτος χάλυβας | BZ8UVV 0124738 LF957NRPDA-OSY-CFM 3ΕργαλειοθήκηΦλάντζα άρθρωση3"Εξωτερική βαλβίδα πυλών και ζυγώνΦλάντζα άρθρωση110 μοίρες φά175 PSI33 μοίρες φά€7,222.59
RFQ
WATTS LF957NRPDA-OSY-CFM 4 Συγκρότημα ανιχνευτή μειωμένης πίεσης, σύνδεσμος με φλάντζα, μέγεθος 4 ιντσών, ανοξείδωτος χάλυβας | BZ8UVY 0124739 LF957NRPDA-OSY-CFM 4ΕργαλειοθήκηΦλάντζα άρθρωση4"Εξωτερική βαλβίδα πυλών και ζυγώνΦλάντζα άρθρωση110 μοίρες φά175 PSI33 μοίρες φά€9,948.25
RFQ
WATTS LF957NRPDA-OSY-CFM 8 Συγκρότημα ανιχνευτή μειωμένης πίεσης, σύνδεσμος με φλάντζα, μέγεθος 8 ιντσών, ανοξείδωτος χάλυβας | BZ8UWA 0124741 LF957NRPDA-OSY-CFM 8ΕργαλειοθήκηΦλάντζα άρθρωση8"Εξωτερική βαλβίδα πυλών και ζυγώνΦλάντζα άρθρωση110 μοίρες φά175 PSI33 μοίρες φά€21,609.06
RFQ
WATTS LF957NRPDA-OSY-CFM 10 Συγκρότημα αποτροπής αντίστροφης ροής ανιχνευτή μειωμένης πίεσης, μέγεθος 10 ιντσών, χωρίς μόλυβδο | BZ8UWB 0124742 LF957NRPDA-OSY-CFM 10Εργαλειοθήκη-10 "--110 μοίρες φά175 PSI33 μοίρες φά€25,618.61
RFQ
WATTS LF957NRPDA-OSY-GPM 3 Συγκρότημα ανιχνευτή μειωμένης πίεσης, σύνδεσμος με φλάντζα, μέγεθος 3 ιντσών, ανοξείδωτος χάλυβας | BZ8UWC 0124744 LF957NRPDA-OSY-GPM 3ΕργαλειοθήκηΦλάντζα άρθρωση3"Εξωτερική βαλβίδα πυλών και ζυγώνΦλάντζα άρθρωση110 μοίρες φά175 PSI33 μοίρες φά€7,222.59
RFQ
WATTS LF957NRPDA-OSY-GPM 2 1/2 Συγκρότημα ανιχνευτή μειωμένης πίεσης, με φλάντζα, Μέγεθος 2 1/2 ίντσας | BZ8UWD 0124743 LF957NRPDA-OSY-GPM 2 1/2ΕργαλειοθήκηΦλάντζα άρθρωση2 1 / 2 "Εξωτερική βαλβίδα πυλών και ζυγώνΦλάντζα άρθρωση110 μοίρες φά175 PSI33 μοίρες φά€6,639.57
RFQ
WATTS LF957NRPDA-OSY-GPM 4 Συγκρότημα ανιχνευτή μειωμένης πίεσης, σύνδεσμος με φλάντζα, μέγεθος 4 ιντσών, ανοξείδωτος χάλυβας | BZ8UWE 0124745 LF957NRPDA-OSY-GPM 4ΕργαλειοθήκηΦλάντζα άρθρωση4"Εξωτερική βαλβίδα πυλών και ζυγώνΦλάντζα άρθρωση110 μοίρες φά175 PSI33 μοίρες φά€9,948.25
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS LF957NRPDA-DOSY-GPM 2 1/2 Συγκρότημα ανιχνευτή μειωμένης πίεσης, αυλακωτή άρθρωση, μέγεθος 2 1/2 ίντσας
€7,503.72 /μονάδα