INSTOCK GRJTP303-48 allηλό ντουλάπι, Μέγεθος 48 x 22 x 84-5/16 ίντσες, Μαργαριτάρι Λευκό | CE9DYT 55NW60

INSTOCK GRJTP303-48 Ψηλό ντουλάπι, μέγεθος 48 x 22 x 84-5/16 ίντσες, Pearl White

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE9DYT Μοντέλο: GRJTP303-48Cross Ref: 55NW60

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,341.19 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥπουργικό συμβούλιο
ΧρώμαPearl White
Βάθος22 "
Ύψος84-5 / 16 "
ΧαρακτηριστικάΨηλό γραφείο
Πλάτος48 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 153
Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΤιμή
INSTOCK GRJTP307-48L allηλό ντουλάπι, Μέγεθος 48 x 22 x 84-5/16 ίντσες, Μαργαριτάρι Λευκό | CE9DYU 55NW62 GRJTP307-48L48 "€5,373.36
INSTOCK GRJTP303-36 allηλό ντουλάπι, Μέγεθος 36 x 22 x 84-5/16 ίντσες, Μαργαριτάρι Λευκό | CE9DYV 55NW59 GRJTP303-3636 "€3,235.55
INSTOCK GRJTP307-36L allηλό ντουλάπι, Μέγεθος 36 x 22 x 84-5/16 ίντσες, Μαργαριτάρι Λευκό | CE9DYW 55NW61 GRJTP307-36L36 "€3,915.04

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INSTOCK GRJTP303-48 Ψηλό ντουλάπι, μέγεθος 48 x 22 x 84-5/16 ίντσες, Pearl White
€4,341.19 /μονάδα