SHARPE VALVES Σφυρήλατη βαλβίδα από σφυρήλατο χάλυβα, FNPT


Φίλτρα
Υλικό σώματος: Σφυρήλατος χάλυβας άνθρακα , Στυλ καπό: Βιδωμένο , Τάξη: Κλάση 800 , Τύπος σύνδεσης: FNPT , Υλικό λαβής: Άνθρακα , Τύπος λαβής: Τροχός χειρός , Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού: 1000 βαθμοί F , Μέγιστη. Πίεση ατμού: 720 psi , Μέγιστη. Πίεση νερού: 1975 psi , Υλικό στελέχους: 410 από ανοξείδωτο ατσάλι , Τύπος στελέχους βαλβίδας: Χωρίς άνοδο , Υλικό σφήνας: 316 από ανοξείδωτο ατσάλι
ΣτυλΜοντέλοΜήκος εισόδου έως εξόδουΜέγεθος σωλήναΚορυφή της λαβής στο Inlet CenterΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
SV44834TE003
3 7 / 64 "3 / 8 "6-17 / 32 "€169.35
A
SV44834TE002
3 7 / 64 "1 / 4 "6-17 / 32 "€161.84
A
SV44834TE004
3 7 / 64 "1 / 2 "6-17 / 32 "€169.35
A
SV44834TE010
3 15 / 16 "1"8-7 / 64 "€239.36
A
SV44834TE006
3 37 / 64 "3 / 4 "6-57 / 64 "€180.13
A
SV44834TE012
4 23 / 32 "1.25 "8-63 / 64 "€458.68
A
SV44834TE014
5 63 / 64 "1.5 "10-5 / 16 "€441.03
A
SV44834TE020
6 49 / 64 "2"11-13 / 16 "€547.02

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;