Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SHARPE VALVES SV44834TE010 Globe Valve Class 800 1 ίντσα Fnpt | AB2YCA 1PRL2

SHARPE VALVES SV44834TE010 Globe Valve Class 800 1 ίντσα Fnpt

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB2YCA Μοντέλο: SV44834TE010Cross Ref: 1PRL2
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
€276.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα Globe
Υλικό σώματοςΣφυρήλατος χάλυβας άνθρακα
Στυλ καπόΒιδωμένο
ΤάξηΚλάση 800
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Χειρισμός υλικούΆνθρακα
Τύπος λαβήςΤροχός χειρός
Μήκος εισόδου έως εξόδου3 15 / 16 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.1000 βαθμοί F
Μέγιστη. Πίεση ατμού720 psi
Μέγιστη. Πίεση νερού1975 psi
Μέγεθος σωλήνα1"
Υλικό μίσχων410 από ανοξείδωτο ατσάλι
Κορυφή της λαβής στο Inlet Center8-7 / 64 "
Τύπος στελέχους βαλβίδαςΧωρίς άνοδο
Υλικό σφήνας316 από ανοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.1625
Ύψος πλοίου (cm)11.94
Μήκος πλοίου (cm)24.13
Πλάτος πλοίου (cm)11.94
Κωδικός ΕΣ8481803055
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος εισόδου έως εξόδουΜέγεθος σωλήναΚορυφή της λαβής στο Inlet CenterΤιμή
SHARPE VALVES SV44834TE002 Globe Valve Class 800 1/4 ίντσες Fnpt | AB2YBW 1PRK7 SV44834TE0023 7 / 64 "1 / 4 "6-17 / 32 "€182.44
SHARPE VALVES SV44834TE003 Globe Valve Class 800 3/8 ίντσες Fnpt | AB2YBX 1PRK8 SV44834TE0033 7 / 64 "3 / 8 "6-17 / 32 "€204.75
SHARPE VALVES SV44834TE004 Globe Valve Class 800 1/2 ίντσες Fnpt | AB2YBY 1PRK9 SV44834TE0043 7 / 64 "1 / 2 "6-17 / 32 "€206.06
SHARPE VALVES SV44834TE006 Globe Valve Class 800 3/4 ίντσες Fnpt | AB2YBZ 1PRL1 SV44834TE0063 37 / 64 "3 / 4 "6-57 / 64 "€213.94
SHARPE VALVES SV44834TE012 Globe Valve Class 800 1-1 / 4 ίντσες Fnpt | AB2YCB 1PRL3 SV44834TE0124 23 / 32 "1.25 "8-63 / 64 "€517.05
SHARPE VALVES SV44834TE014 Globe Valve Class 800 1-1 / 2 ίντσες Fnpt | AB2YCC 1PRL4 SV44834TE0145 63 / 64 "1.5 "10-5 / 16 "€524.29
SHARPE VALVES SV44834TE020 Globe Valve Class 800 2 ίντσες Fnpt | AB2YCD 1PRL5 SV44834TE0206 49 / 64 "2"11-13 / 16 "€626.38

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SHARPE VALVES SV44834TE010 Globe Valve Class 800 1 ίντσα Fnpt
€276.61 /μονάδα