Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

INGERSOLL-RAND LUB5130 Πιστόλι γράσου, 19 ιντσών, 6250 PSI, Flex Hose, Λαβή πιστολιού | AH3KRD 32NL80

INGERSOLL-RAND Πιστόλι γράσου LUB5130, 19 ιντσών, 6250 PSI, εύκαμπτος σωλήνας, λαβή πιστολιού

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3KRD Μοντέλο: LUB5130Σταυρός: 32NL80
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
€457.17 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσύρματο λιπαντικό όπλο
Μαζική χωρητικότητα16 ουγκιά
Χωρητικότητα κασέτας14 ουγκιά
Στυλ λαβής λιπαντικούΠιστόλι
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα30 "
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας6250 psi
Τύπος επέκτασης ακροφυσίουFlex σωλήνα
Μήκος εργαλείου19 "
Χρώμα σωλήναΑσημένιο
Υλικό σωλήνωνΑτσάλι
Τάση20.0

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.41
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)55.88
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • Χρησιμοποιείται για την εφαρμογή λιπαντικού σε ένα συγκεκριμένο σημείο, συνήθως από ένα φυσίγγιο λίπους σε ένα λιπαντικό
    • Η άνετη λαβή με απαλή αφή μειώνει τους κραδασμούς και την κόπωση και βελτιώνει την άνεση του χρήστη
    • Παρέχει υψηλή πίεση λειτουργίας και ρυθμό ροής, παρέχοντας γρήγορα γράσο και μειώνοντας το χρόνο εργασίας
    • Ηλεκτρονική απενεργοποίηση και ενδεικτική λυχνία LED για ένδειξη υψηλής πίεσης αποτρέποντας τις διαρροές λιπών και βελτιώνοντας τη διάρκεια ζωής του κινητήρα
    • Ο πατενταρισμένος σχεδιασμός ενσωματωμένης μπαταρίας παρέχει καλύτερη ευελιξία και ευκολότερη πρόσβαση

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INGERSOLL-RAND Πιστόλι γράσου LUB5130, 19 ιντσών, 6250 PSI, εύκαμπτος σωλήνας, λαβή πιστολιού
€457.17 /μονάδα