Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

INGERSOLL-RAND 7RLL2C6 Nut Runner 27.0 Cfm 15 έως 110 In.-lb. | AA9VBJ 1FYP8

INGERSOLL-RAND 7RLL2C6 Nut Runner 27.0 Cfm 15 έως 110 In.-lb.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9VBJ Μοντέλο: 7RLL2C6Cross Ref: 1FYP8

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€3,672.49 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔρομέας πνευματικών καρυδιών
Εισαγωγή αέρα1 / 4 "NPT
CFM @ Πλήρες φορτίο27.0
Μέγεθος οδήγησης3 / 8 "
Σύστημα ΜετάδοσηςΑντιστρέψιμος συμπλέκτης μαξιλαριού
Δωρεάν ταχύτητα1400 rpm
επικεφαλής Πλάτος1"
Ελάχ. Μέγεθος σωλήνα1 / 4 "
Συνολικό μήκος13 3 / 32 "
Απαιτούμενη πίεση90 psi
ΒαλβίδαΜοχλός
Μαλακή κλήρωση σειράς ροπής25 έως 100 ίντσες.-lb.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.908
Ύψος πλοίου (cm)6.86
Μήκος πλοίου (cm)43.18
Πλάτος πλοίου (cm)13.72
Κωδικός ΕΣ8467115020
Χώρα ΠροέλευσηςKR

Λεπτομέρειες:

    • Βάση προς την κορυφή (1-5 / 16 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCFM @ Πλήρες φορτίοΜέγεθος οδήγησηςΣύστημα ΜετάδοσηςΔωρεάν ταχύτηταεπικεφαλής ΠλάτοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
INGERSOLL-RAND 5RLN2C6 Nut Runner 16.0 Cfm 15 έως 110 In.-lb. | AA9VBH 1FYP7 5RLN2C616.03 / 8 "Αντιστρέψιμος συμπλέκτης μαξιλαριού600 rpm1"13.125 "€2,958.66
INGERSOLL-RAND QA1L05D4LD Nut Runner 1/4 ίντσας Direct Drive 90 Psi | AG7ABW 49U010 QA1L05D4LD161 / 4 "Direct Drive500 rpm0.52 "8 15 / 16 "€2,358.18

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INGERSOLL-RAND 7RLL2C6 Nut Runner 27.0 Cfm 15 έως 110 In.-lb.
€3,672.49 /μονάδα