Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

INGERSOLL-RAND 7803A Air Drill General Pistol 1/2 | AF6QRC 20CK93

INGERSOLL-RAND 7803A Air Drill General Pistol 1/2"

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6QRC Μοντέλο: 7803ACross Ref: 20CK93
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
€356.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑεροφωτογραφία
Εισαγωγή αέρα1 / 4 "NPT
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου4.0
CFM @ Πλήρες φορτίο27.0
Μέγεθος τσοκ1 / 2 "
Τύπος τσοκ τρυπανιώνΚλειδωμένο
DutyGeneral
Δωρεάν ταχύτητα500 rpm
Τρένο εργαλείωνΠλανητικός
Χειρισμός υλικούΜέταλλο
Στέγαση ΥλικόΜέταλλο
HP1/2
Ελάχ. Μέγεθος σωλήνα3 / 8 "
Συνολικό μήκος7 3 / 32 "
Απαιτούμενη πίεση90 psi
αντιστρέφονταςΟχι
ΣτυλΠιστόλι
Τύπος πεταλούδαςΣκανδάλη
Βάρος εργαλείου3.59 λίβρες
Μεταβλητή ταχύτηταΟχι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.0925
Ύψος πλοίου (cm)5.99
Μήκος πλοίου (cm)24.61
Πλάτος πλοίου (cm)18.21
Κωδικός ΕΣ8467115020

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτέγαση ΥλικόΜέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτουΡουλεμάνHPΕλάχ. Μέγεθος σωλήναΣυνολικό μήκοςαντιστρέφονταςΒάρος εργαλείουΤιμή
INGERSOLL-RAND 7804XPA Air Drill Pistol 1/4" | AA4KZA 12T590 7804ΧΠΑΣύνθετος1.9Διπλό ρουλεμάν-3 / 8 "7.25 "Ναι1.71 λίβρες€233.01
INGERSOLL-RAND 7802RAKC Air Drill, 4 CFM, 2000 RPM, γκάζι μεταβλητής ταχύτητας | AE4GDZ 5KB24 7802RAKCΑλουμίνιο4.0Ball και Roller1/23 / 8 "6.5 "Ναι2.50 λίβρες€294.53
INGERSOLL-RAND 7802AKC Air Drill General Pistol 3/8" | AE4JTA 5LA71 7802 AKCΑλουμίνιο4.0Ball και Roller1/23 / 8 "6.875 "Οχι2.50 λίβρες€255.90
Τρυπάνι αέρα INGERSOLL-RAND 7803RAKC, στυλ πιστολιού, βιομηχανικής χρήσης, Μέγεθος τσοκ 1/2 ίντσας | AE4JTB 5LA72 7803RAKCΑλουμίνιο4.0Ball και Roller1/23 / 8 "8 9 / 16 "Ναι3.30 λίβρες€435.93
Τρυπάνι αέρα INGERSOLL-RAND 7LM3A43 | CD3ATY 485R33 7LM3A43Δέρμα6.50Μπάλα0.751 / 4 "11 7 / 64 "Οχι3.9 λίβρες€2,491.86

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INGERSOLL-RAND 7803A Air Drill General Pistol 1/2"
€356.59 /μονάδα