Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Πιστόλι τρυπανιού αέρα INGERSOLL-RAND 7804XPA 1/4 | AA4KZA 12T590

INGERSOLL-RAND 7804XPA Air Drill Pistol 1/4"

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA4KZA Μοντέλο: 7804XPAΣταυρός: 12T590

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα
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
€233.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑεροφωτογραφία
Εισαγωγή αέρα1 / 4 "NPT
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου1.9
ΡουλεμάνΔιπλό ρουλεμάν
CFM @ Πλήρες φορτίο18
Μέγεθος τσοκ1 / 4 "
Τύπος τσοκ τρυπανιώνΚλειδωμένο
Dutyφως
Δωρεάν ταχύτητα1600 rpm
Χειρισμός υλικούΣύνθετος
Στέγαση ΥλικόΣύνθετος
Ελάχ. Μέγεθος σωλήνα3 / 8 "
Συνολικό μήκος7.25 "
Απαιτούμενη πίεση90 psi
αντιστρέφονταςΝαι
ΣτυλΠιστόλι
Τύπος πεταλούδαςΣκανδάλη
Βάρος εργαλείου1.71 λίβρες
Μεταβλητή ταχύτηταΝαι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.1025
Ύψος πλοίου (cm)5.84
Μήκος πλοίου (cm)24.64
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ8467115020
Χώρα ΠροέλευσηςKR

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτέγαση ΥλικόΜέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτουΡουλεμάνHPΕλάχ. Μέγεθος σωλήναΣυνολικό μήκοςαντιστρέφονταςΒάρος εργαλείουΤιμή
INGERSOLL-RAND 7802RAKC Air Drill, 4 CFM, 2000 RPM, γκάζι μεταβλητής ταχύτητας | AE4GDZ 5KB24 7802RAKCΑλουμίνιο4.0Ball και Roller1/23 / 8 "6.5 "Ναι2.50 λίβρες€287.86
INGERSOLL-RAND 7802AKC Air Drill General Pistol 3/8" | AE4JTA 5LA71 7802 AKCΑλουμίνιο4.0Ball και Roller1/23 / 8 "6.875 "Οχι2.50 λίβρες€249.55
Τρυπάνι αέρα INGERSOLL-RAND 7803RAKC, στυλ πιστολιού, βιομηχανικής χρήσης, Μέγεθος τσοκ 1/2 ίντσας | AE4JTB 5LA72 7803RAKCΑλουμίνιο4.0Ball και Roller1/23 / 8 "8 9 / 16 "Ναι3.30 λίβρες€426.35
INGERSOLL-RAND 7803A Air Drill General Pistol 1/2" | AF6QRC 20CK93 7803AΜέταλλο4.0-1/23 / 8 "7 3 / 32 "Οχι3.59 λίβρες€347.18
Τρυπάνι αέρα INGERSOLL-RAND 7LM3A43 | CD3ATY 485R33 7LM3A43Δέρμα6.50Μπάλα0.751 / 4 "11 7 / 64 "Οχι3.9 λίβρες€2,263.47

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INGERSOLL-RAND 7804XPA Air Drill Pistol 1/4"
€233.01 /μονάδα