Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Τρυπάνι αέρα INGERSOLL-RAND 7LM3A43 | CD3ATY 485R33

INGERSOLL-RAND 7LM3A43 Αεροτρυπάνι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD3ATY Μοντέλο: 7LM3A43Cross Ref: 485R33
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
€2,263.47 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑεροφωτογραφία
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου6.50
ΡουλεμάνΜπάλα
Τύπος σώματοςΟρθή γωνία
ΣωματότυποςΟρθή γωνία
CFM @ Πλήρες φορτίο26.0
Μέγεθος τσοκ3 / 8 "
Τύπος τσοκ τρυπανιώνΚλειδωμένο
Δωρεάν ταχύτητα20,000 rpm
Τρένο εργαλείωνΠλανητικός
Χειρισμός υλικούΑλουμίνιο
Στέγαση ΥλικόΔέρμα
HP0.75
Ελάχ. Μέγεθος σωλήνα1 / 4 "
Συνολικό μήκος11 7 / 64 "
Απαιτούμενη πίεση90 psi
αντιστρέφονταςΟχι
Μήκος ορθής γωνίας11-7 / 64 "
Μήκος εγκεφαλικού επεισοδίου1"
Τύπος πεταλούδαςΜοχλός
Βάρος εργαλείου3.9 λίβρες
Ροπή10 έως 270 ίντσες.-lb.
Μεταβλητή ταχύτηταΟχι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.1825

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτέγαση ΥλικόΜέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτουΡουλεμάνHPΕλάχ. Μέγεθος σωλήναΣυνολικό μήκοςαντιστρέφονταςΒάρος εργαλείουΤιμή
INGERSOLL-RAND 7804XPA Air Drill Pistol 1/4" | AA4KZA 12T590 7804ΧΠΑΣύνθετος1.9Διπλό ρουλεμάν-3 / 8 "7.25 "Ναι1.71 λίβρες€233.01
INGERSOLL-RAND 7802RAKC Air Drill, 4 CFM, 2000 RPM, γκάζι μεταβλητής ταχύτητας | AE4GDZ 5KB24 7802RAKCΑλουμίνιο4.0Ball και Roller1/23 / 8 "6.5 "Ναι2.50 λίβρες€287.86
INGERSOLL-RAND 7802AKC Air Drill General Pistol 3/8" | AE4JTA 5LA71 7802 AKCΑλουμίνιο4.0Ball και Roller1/23 / 8 "6.875 "Οχι2.50 λίβρες€249.55
Τρυπάνι αέρα INGERSOLL-RAND 7803RAKC, στυλ πιστολιού, βιομηχανικής χρήσης, Μέγεθος τσοκ 1/2 ίντσας | AE4JTB 5LA72 7803RAKCΑλουμίνιο4.0Ball και Roller1/23 / 8 "8 9 / 16 "Ναι3.30 λίβρες€426.35
INGERSOLL-RAND 7803A Air Drill General Pistol 1/2" | AF6QRC 20CK93 7803AΜέταλλο4.0-1/23 / 8 "7 3 / 32 "Οχι3.59 λίβρες€347.18

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INGERSOLL-RAND 7LM3A43 Αεροτρυπάνι
€2,263.47 /μονάδα