Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

INGERSOLL-RAND 61H150G4 Αερόμυλος με επέκταση 15k Rpm 1.33 Hp 40cfm | AD3CQN 3Y525

INGERSOLL-RAND 61H150G4 Air Die Grinder Extended 15k Rpm 1.33 Hp 40cfm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3CQN Μοντέλο: 61H150G4Σταυρός: 3Y525
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
€2,984.13 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςAir Die Μύλος
Εισαγωγή αέρα1 / 4 "NPT
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου10.0
Τύπος ρουλεμάνΔιπλή μπάλα
CFM @ Πλήρες φορτίο40.0
Περιλαίμιο1 / 4 "
DutyΒιομηχανικά
ΕξάτμισηΠλευρά
Δωρεάν ταχύτητα15,000 rpm
Τύπος μύλουΕπέκταση
Χειρισμός υλικούΜέταλλο
HP1.33
Ελάχ. Μέγεθος σωλήνα1 / 2 "
Συνολικό μήκος15.5 "
Απαιτούμενη πίεση90 psi
ΒαλβίδαΜοχλός
Μεταβλητή ταχύτηταΟχι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.475
Ύψος πλοίου (cm)11.43
Μήκος πλοίου (cm)45.72
Πλάτος πλοίου (cm)13.46
Κωδικός ΕΣ8467290035
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHPΜέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτουΤύπος ρουλεμάνΕλάχ. Μέγεθος σωλήναΣυνολικό μήκοςCFM @ Πλήρες φορτίοDutyΕξάτμισηΤιμή
INGERSOLL-RAND G3X180RG4 Extended Air Die Grinder, 18000 Rpm, 1.4 Hp, 55cfm | AB3HAE 1TDG2 G3X180RG41.4 HP-Μπάλα1 / 2 "14.125 "55.0--€1,427.12
INGERSOLL-RAND G1X250RG4 Αερόμυλος με επέκταση 25k Rpm 0.4 Hp 25cfm | AB3HAF 1TDG4 G1X250RG40.46.3Μπάλα3 / 8 "9.125 "25.0ΒιομηχανικάΟπίσθιος€995.62
INGERSOLL-RAND 325XC4A Air Die Grinder Extended 25k Rpm 0.4 Hp 33cfm | AD9MGX 4TMA9 325ΧC4Α0.48.0Μπάλα / βελόνα3 / 8 "9.625 "33.0GeneralΟπίσθιος€620.97

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INGERSOLL-RAND 61H150G4 Air Die Grinder Extended 15k Rpm 1.33 Hp 40cfm
€2,984.13 /μονάδα