Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PROTO J2618 Spud Handle Box End Wrench 1-1 / 8 In | AA8YCN 1ARF5

PROTO J2618 Spud Handle Box Κλειδί άκρου 1-1/8 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8YCN Μοντέλο: J2618Cross Ref: 1ARF5

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€96.67 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓαλλικό κλειδί με κουτάλι
ΚατασκευήΚράμα χάλυβα
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
HandleΚωνικό
Τύπος λαβήςΚωνικό
Μέγεθος κεφαλής1-1 / 8 "
επικεφαλής Πάχος13 / 16 "
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Αριθμός πόντων12
Όφσετ1-1 / 16 "
Συνολικό μήκος15 "
Μέγεθος1.125 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.63
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)41.91
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8204110030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοεπικεφαλής ΠάχοςΌφσετΣυνολικό μήκοςΜέγεθοςΤιμή
PROTO J2614 Spud Handle Box End End 7/8 In | AA8YCJ 1ARF1 J26145 / 8 "1-3 / 32 "11.75 "7 / 8 "€97.70
PROTO J2615 Spud Handle Box End End 15/16 In | AA8YCK 1ARF2 J26155 / 8 "1-3 / 32 "13.515 / 16 "€92.32
PROTO J2620 Spud Handle Box End End 1-1 / 4 In | AA8YCP 1ARF6 J262013 / 16 "1-1 / 16 "17 "1.25 "€102.97
PROTO J2621 Spud Handle Box Κλειδί 1-5 / 16 In | AA8YCQ 1ARF7 J262115 / 16 "1.375 "17-3/321 5 / 16 "€105.03
PROTO J2624 Spud Handle Box Κλειδί 1-1 / 2 In | AA8YCT 1ARF9 J26241"1.5 "18 7 / 10 "1.5 "€158.60

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PROTO J2618 Spud Handle Box Κλειδί άκρου 1-1/8 In
€96.67 /μονάδα