INGERSOLL-RAND 2475F13GH Σταθερός αεροσυμπιεστής 13 Hp 24 Cfm | AF2NLZ 6WA84

INGERSOLL-RAND 2475F13GH Stationary Air Compressor 13 Hp 24 Cfm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2NLZ Μοντέλο: 2475F13GHCross Ref: 6WA84

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€6,981.29 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτατικός αεροσυμπιεστής
(F) Έξοδος NPT1 / 2 "
Εναλλάκτης κινητήραΝαι
Μάρκα μηχανώνHonda
Κινητήρας HP13
φινίρισμαΒαμμένο παλτό σε σκόνη
Δωρεάν Air CFM @ Max. Πίεση24
Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου1.70 gal.
Τύπος καυσίμουΒενζίνη
Μέγιστη. Πίεση175 psi
Αριθμός σταδίων2
συνολικό ύψος44 "
Συνολικό μήκος57 "
συνολικό πλάτος33 "
Χωρητικότητα λαδιού αντλίας43 ουγκιά
Αντλία RPM1500
Μέγεθος δεξαμενής30 gal.
Τύπος δεξαμενήςΟριζόντιος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 216
Ύψος πλοίου (cm)135.64
Μήκος πλοίου (cm)67.82
Πλάτος πλοίου (cm)124.46
Κωδικός ΕΣ8414801685
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Δεξαμενή ASME (Ναι)
    • Ηλεκτρική εκκίνηση κινητήρα (Ναι)
    • Χωρητικότητα λαδιού κινητήρα (37 ουγκιές)
    • Έναρξη έλξης κινητήρα (Ναι)
    • Έλεγχος βαλβίδων (Πιλοτικός, Αυτόματη ρελαντί κινητήρα στα 175 psi, Επανάληψη πλήρους πεταλούδας στα 145 psi)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜάρκα μηχανώνΤιμή
INGERSOLL-RAND 2475F14G Στατικός αεροσυμπιεστής 14 Hp Kohler | AF2GBC 6TFH6 2475F14GKohler€6,322.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INGERSOLL-RAND 2475F13GH Stationary Air Compressor 13 Hp 24 Cfm
€6,981.29 /μονάδα