INGERSOLL-RAND 2475F14G Στατικός αεροσυμπιεστής 14 Hp Kohler | AF2GBC 6TFH6

INGERSOLL-RAND 2475F14G Stationary Air Compressor 14 Hp Kohler

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2GBC Μοντέλο: 2475F14GCross Ref: 6TFH6

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€6,030.54 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτατικός αεροσυμπιεστής
(F) Έξοδος NPT1 / 2 "
Εναλλάκτης κινητήραΝαι
Μάρκα μηχανώνKohler
Κινητήρας HP14
φινίρισμαΒαμμένο παλτό σε σκόνη
Δωρεάν Air CFM @ Max. Πίεση25
Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου1.93 gal.
Τύπος καυσίμουΒενζίνη
Μέγιστη. Πίεση175 psi
Αριθμός σταδίων2
συνολικό ύψος44 "
Συνολικό μήκος57 "
συνολικό πλάτος33 "
Χωρητικότητα λαδιού αντλίας41.6 ουγκιά
Αντλία RPM1500
Μέγεθος δεξαμενής30 gal.
Τύπος δεξαμενήςΟριζόντιος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 135
Ύψος πλοίου (cm)121.92
Μήκος πλοίου (cm)104.14
Πλάτος πλοίου (cm)43.18
Κωδικός ΕΣ8414801625
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Δεξαμενή ASME (Ναι)
    • Ηλεκτρική εκκίνηση κινητήρα (Ναι)
    • Χωρητικότητα λαδιού κινητήρα (37.1 ουγκιές)
    • Έναρξη έλξης κινητήρα (Ναι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜάρκα μηχανώνΤιμή
INGERSOLL-RAND 2475F13GH Σταθερός αεροσυμπιεστής 13 Hp 24 Cfm | AF2NLZ 6WA84 2475F13GHHonda€6,546.71

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INGERSOLL-RAND 2475F14G Stationary Air Compressor 14 Hp Kohler
€6,030.54 /μονάδα