Ηλεκτρικός Αεροσυμπιεστής INGERSOLL-RAND 2340N5A 2 Στάδιο 14 Cfm | AA7ZHM 16V898

INGERSOLL-RAND 2340N5A Electric Air Compressor 2 Stage 14 Cfm

Στοιχείο: AA7ZHM Μοντέλο: 2340N5ACross Ref: 16V898
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€3,286.75 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικός αεροσυμπιεστής
(F) Έξοδος NPT1 / 2 "
Ενισχυτές15.3
Τύπος συμπιεστήΤοποθετημένο σε δεξαμενή
ΈλεγχοςΔιακόπτης πίεσης
Υλικό κυλίνδρουΜαντεμένια
dBA @ 3 πόδια85.0
ΠερίφραξηNEMA
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Δωρεάν Air CFM @ Max. Πίεση14
HP5
Hz60
Τύπος λίπανσηςΛίπανση Splash
Μέγιστη. Πίεση175 psi
Τύπος κινητήραΑνοίξτε το Dripproof
Αριθμός σταδίων2
Ρύθμιση διακόπτη πίεσης εκτός λειτουργίας175
Ρύθμιση διακόπτη πίεσης140
συνολικό ύψος67 "
Συνολικό μήκος31.5 "
συνολικό πλάτος20 "
Φάση3
Χωρητικότητα λαδιού αντλίας1 qt.
Αντλία RPM3450
Μέγεθος δεξαμενής80 gal.
Τύπος δεξαμενήςΚάθετος
Τάση230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 240.3
Ύψος πλοίου (cm)200.66
Μήκος πλοίου (cm)109.22
Πλάτος πλοίου (cm)95.25
Κωδικός ΕΣ8414801615
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Δεξαμενή ASME (Ναι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦάσηΕνισχυτέςΈλεγχοςΜέγεθος δεξαμενήςΤάσηΠερίφραξηHPσυνολικό ύψοςΤιμή
Ηλεκτρικός αεροσυμπιεστής INGERSOLL-RAND 2475N7.5A 2 Stage 24 Cfm | AA7ZGZ 16V886 2475N7.5A322Διακόπτης πίεσης80 gal.230NEMA7.570 "€4,536.18
RFQ
Ηλεκτρικός αεροσυμπιεστής INGERSOLL-RAND 2475N7.5B 2 Stage 24 Cfm | AA7ZHA 16V887 2475N7.5B311Διακόπτης πίεσης80 gal.460NEMA7.570 "€4,585.70
RFQ
Ηλεκτρικός αεροσυμπιεστής INGERSOLL-RAND 2340L5A 2 Stage 14 Cfm | AA7ZHB 16V888 2340L5Α315.2Διακόπτης πίεσης60 gal.230NEMA569 "€2,606.89
RFQ
Ηλεκτρικός αεροσυμπιεστής INGERSOLL-RAND 2340L5B 2 Stage 14 Cfm | AA7ZHC 16V889 2340L5B37.6Διακόπτης πίεσης60 gal.460NEMA569 "€2,831.26
INGERSOLL-RAND 2475N7.5C Ηλεκτρικός αεροσυμπιεστής 2 Στάδιο 24 Cfm | AA7ZHD 16V890 2475N7.5C322Διακόπτης πίεσης80 gal.230NEMA7.570 "€5,144.99
RFQ
Ηλεκτρικός αεροσυμπιεστής INGERSOLL-RAND 2475N7.5D 2 Stage 24 Cfm | AA7ZHE 16V891 2475Ν7.5Δ311Διακόπτης πίεσης80 gal.460NEMA7.570 "€5,144.99
RFQ
Ηλεκτρικός αεροσυμπιεστής INGERSOLL-RAND 2545K10A 2 Stage 10 Hp | AA7ZHH 16V894 2545Κ10Α325Διακόπτης πίεσης120 gal.230NEMA1082 "€8,958.89
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INGERSOLL-RAND 2340N5A Electric Air Compressor 2 Stage 14 Cfm
€3,286.75 /μονάδα