Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

INGERSOLL-RAND 115K Air Hammer Kit 5000BPM 1-5 / 8 Stroke | AB4QUZ 20CK96

INGERSOLL-RAND 115K Air Hammer Kit 5000BPM 1-5/8" Stroke

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4QUZ Μοντέλο: 115KCross Ref: 20CK96
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
€152.96 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚιτ αέρα σφυρί
Εισαγωγή αέρα1 / 4 "
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου2.0
Χτυπήματα ανά λεπτό5000
CFM @ Πλήρες φορτίο14.0
DutyGeneral
Τύπος λαβήςΠιστόλι
Ελάχ. Μάνικα3 / 8 "
Συνολικό μήκος6 7 / 64 "
Απαιτούμενη πίεση90 psi
Μέγεθος κνήμης0.401 "
Τύπος στελέχουςγύρος
Μήκος εγκεφαλικού επεισοδίου1-5 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.1375
Ύψος πλοίου (cm)5.59
Μήκος πλοίου (cm)23.62
Πλάτος πλοίου (cm)18.8
Κωδικός ΕΣ8467191000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτουΧτυπήματα ανά λεπτόCFM @ Πλήρες φορτίοDutyΣυνολικό μήκοςΑπαιτούμενη πίεσηΤιμή
INGERSOLL-RAND 118MAXK Σετ σφύρας αέρα, διαδρομή 3-1/2 ίντσας, 5 σμίλες | AB7RGB 23Z004 118ΜΑΧΚ11.2525002.9Βιομηχανικά10.5 "105 psi€321.22
INGERSOLL-RAND 122MAXK Air Hammer Kit, 2-5/8 Inch Stroke, Αντικραδασμικό | AB7RGD 23Z006 122ΜΑΧΚ11.2535002.9Βιομηχανικά8.625 "105 psi€308.41
Σετ σφυρί αέρα INGERSOLL-RAND 121-K6 15 CFM | AC9QZN 3JD19 121-Κ63.0300015.0General7.625 "90 psi€278.92

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INGERSOLL-RAND 115K Air Hammer Kit 5000BPM 1-5/8" Stroke
€152.96 /μονάδα