Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

B&K PRECISION 1604A Isolation Transformer Out 117 To 124 V | AB3GFU 1T193

B&K PRECISION Έξοδος μετασχηματιστή απομόνωσης 1604A 117 έως 124 V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3GFU Μοντέλο: 1604AΣταυρός: 1T193
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
€195.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετασχηματιστή Απομόνωσης
ΧρώμαΓκρί
καλώδιο Μήκος6ft.
Βάθος5.5 "
Τύπος περιβλήματοςΜικρός Πύργος
Ύψος4"
Hz60
Τάση Εισόδου120 VAC
ΒάσηΕπιφάνεια εργασίας
Αριθμός καταστημάτων1
Τάση εξόδου117 έως 124 VAC
Φάση1
Θερμ. ΑύξησηΔεν έχει αξιολογηθεί
Βαθμολογία VA150VA
Πλάτος4"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.7
Ύψος πλοίου (cm)16.51
Μήκος πλοίου (cm)27.94
Πλάτος πλοίου (cm)19.05
Κωδικός ΕΣ8504314065
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

B&K PRECISION Έξοδος μετασχηματιστή απομόνωσης 1604A 117 έως 124 V
€195.84 /μονάδα