Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

INGERSOLL-RAND 118MAXK Σετ σφύρας αέρα, διαδρομή 3-1/2 ίντσας, 5 σμίλες | AB7RGB 23Z004

INGERSOLL-RAND 118MAXK Air Hammer Kit, 3-1/2 ίντσες, 5 σμίλες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7RGB Μοντέλο: 118MAXKCross Ref: 23Z004
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
€321.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚιτ αέρα σφυρί
Εισαγωγή αέρα1 / 4 "
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου11.25
Χτυπήματα ανά λεπτό2500
CFM @ Πλήρες φορτίο2.9
DutyΒιομηχανικά
Τύπος λαβήςΠιστόλι
Ελάχ. Μάνικα3 / 8 "
Συνολικό μήκος10.5 "
Απαιτούμενη πίεση105 psi
Μέγεθος κνήμης0.401 "
Μήκος εγκεφαλικού επεισοδίου3-1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.68
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)44.96
Πλάτος πλοίου (cm)31.24
Κωδικός ΕΣ8467115020
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • Κιτ αέρα με σφυρί σχεδιασμένο για κοπή, κοπή λαμαρίνας, ξύσιμο και αφαίρεση αρμού
    • Διαθέτει πνευματικό εργαλείο που χρησιμοποιεί υψηλή πίεση αέρα για απόδοση έως 2500 BPM
    • Η λαβή τύπου πιστολιού παρέχει άνετη πρόσφυση και ανώτερο έλεγχο
    • Περιλαμβάνει 5 διαφορετικές σμίλες για μια ποικιλία εφαρμογών σφυρηλάτησης
    • Παρέχεται με μια χυτευμένη θήκη για άνετη αποθήκευση και προστασία

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτουΧτυπήματα ανά λεπτόCFM @ Πλήρες φορτίοDutyΣυνολικό μήκοςΑπαιτούμενη πίεσηΤιμή
INGERSOLL-RAND 115K Air Hammer Kit 5000BPM 1-5/8" Stroke | AB4QUZ 20CK96 115K2.0500014.0General6 7 / 64 "90 psi€152.96
INGERSOLL-RAND 122MAXK Air Hammer Kit, 2-5/8 Inch Stroke, Αντικραδασμικό | AB7RGD 23Z006 122ΜΑΧΚ11.2535002.9Βιομηχανικά8.625 "105 psi€308.41
Σετ σφυρί αέρα INGERSOLL-RAND 121-K6 15 CFM | AC9QZN 3JD19 121-Κ63.0300015.0General7.625 "90 psi€278.92

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INGERSOLL-RAND 118MAXK Air Hammer Kit, 3-1/2 ίντσες, 5 σμίλες
€321.22 /μονάδα