Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

INGERSOLL-RAND 122MAXK Air Hammer Kit, 2-5/8 Inch Stroke, Αντικραδασμικό | AB7RGD 23Z006

INGERSOLL-RAND 122MAXK Air Hammer Kit, διαδρομή 2-5/8 ιντσών, αντικραδασμική

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7RGD Μοντέλο: 122MAXKCross Ref: 23Z006
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
€308.41 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚιτ αέρα σφυρί
Εισαγωγή αέρα1 / 4 "
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου11.25
Χτυπήματα ανά λεπτό3500
CFM @ Πλήρες φορτίο2.9
DutyΒιομηχανικά
Τύπος λαβήςΠιστόλι
Ελάχ. Μάνικα3 / 8 "
Συνολικό μήκος8.625 "
Απαιτούμενη πίεση105 psi
Μέγεθος κνήμης0.401 "
Μήκος εγκεφαλικού επεισοδίου2-5 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.645
Ύψος πλοίου (cm)9.65
Μήκος πλοίου (cm)44.45
Πλάτος πλοίου (cm)30.99
Κωδικός ΕΣ8467115020
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Λεπτομέρειες:

    • Σχεδιασμένο να συρρικνώνεται, να διαμορφώνει, να κόβει και να σπάει μεταλλικά αντικείμενα και επίσης να χαράζει πέτρα. ιδανικό για χρήση στον κλάδο των κατασκευών, των αυτοκινήτων και των υδραυλικών
    • Ο μηχανισμός κατά των κραδασμών εξασφαλίζει λιγότερους κραδασμούς πάνω από 30% και λιγότερο θόρυβο έως 3 dBA (που μειώνει την κόπωση του χρήστη)
    • Η εργονομική λαβή διασφαλίζει την άνεση του χρήστη και επιτρέπει τη λειτουργία μεγάλης διάρκειας
    • Διαθέτει μηχανισμό συγκράτησης γρήγορης αλλαγής που επιτρέπει γρήγορη αλλαγή σμίλης και έναν ισχυρό κινητήρα που παράγει έως και 15% περισσότερη δύναμη σε σχέση με τα τυπικά σφυριά

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτουΧτυπήματα ανά λεπτόCFM @ Πλήρες φορτίοDutyΣυνολικό μήκοςΑπαιτούμενη πίεσηΤιμή
INGERSOLL-RAND 115K Air Hammer Kit 5000BPM 1-5/8" Stroke | AB4QUZ 20CK96 115K2.0500014.0General6 7 / 64 "90 psi€152.96
INGERSOLL-RAND 118MAXK Σετ σφύρας αέρα, διαδρομή 3-1/2 ίντσας, 5 σμίλες | AB7RGB 23Z004 118ΜΑΧΚ11.2525002.9Βιομηχανικά10.5 "105 psi€321.22
Σετ σφυρί αέρα INGERSOLL-RAND 121-K6 15 CFM | AC9QZN 3JD19 121-Κ63.0300015.0General7.625 "90 psi€278.92

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INGERSOLL-RAND 122MAXK Air Hammer Kit, διαδρομή 2-5/8 ιντσών, αντικραδασμική
€308.41 /μονάδα