Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ TX1-1 Ενιαίο ανιχνευτή αερίου Co 0-1000ppm Πορτοκαλί | AD6MKG 46C108

INDUSTRIAL SCIENTIFIC TX1-1 Single Gas Detector Co 0-1000ppm Πορτοκαλί

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6MKG Μοντέλο: TX1-1Κωδ. Σταυρού: 46C108
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
€511.14 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕνιαίος ανιχνευτής αερίου
Ρύθμιση συναγερμούΟρίζεται Χρήστη
Τύπος συναγερμούΑκουστικό (100dB), Οπτικό, Δόνηση
Διάρκεια ζωής μπαταρίας3 έτος
Τύπος μπαταρίας3.6V λίθιο
Βάθος1.375 "
ΑνιχνεύειΜονοξείδιο του άνθρακα
DisplayΟπισθοφωτισμένη οθόνη LCD
Τύπος αερίουCO
Ύψος3 9 / 10 "
Χρώμα στέγασηςΠορτοκαλί / Μαύρο
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-4 έως +122 βαθμοί F, -20 έως +50 βαθμούς C
ΑνάλυσηΠροσαυξήσεις 1.0 ppm
Εύρος αισθητήρων0 έως 1000 ppm
Πλάτος2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)33.02
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Κωδικός ΕΣ9027102000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Εναλλάξιμοι αισθητήρες (Ναι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος αερίουΡύθμιση συναγερμούΤύπος συναγερμούΎψοςΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΑνάλυσηΕύρος αισθητήρωνΠλάτοςΤιμή
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ 18105247 Ενιαίος ανιχνευτής αερίου Υδρόθειο | AD2NWY 3TB74 18105247H2SΧαμηλή 10 ppm, Υψηλή 20 ppmΑκουστικό, οπτικό και δονούμενο3.38 "-4 έως 122 βαθμούς F, -20 έως 50 βαθμούς C1 ppm0 έως 500 ppm2.3 "€397.49
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ 18105254 Μονοξείδιο άνθρακα ανιχνευτή μονού αερίου AD2NWZ 3TB75 18105254COΧαμηλή 35 ppm, Υψηλή 70 ppmΑκουστικό, οπτικό και δονούμενο3.38 "-4 έως 122 βαθμούς F, -20 έως 50 βαθμούς C1 ppm0 έως 999 ppm2.3 "€411.38
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ TX1-2 Ενιαίος ανιχνευτής αερίου H2s 0-200ppm Πορτοκαλί | AD6MKH 46C109 ΤΧ1-2H2SΟρίζεται ΧρήστηΑκουστικό (100dB), Οπτικό, Δόνηση3 9 / 10 "-4 έως +122 βαθμοί F, -20 έως +50 βαθμούς CΠροσαυξήσεις 0.1 ppm0 έως 200 ppm2"€537.04
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ TX1-4 Ενιαίος ανιχνευτής αερίου No2 0-150ppm Πορτοκαλί | AD6MKJ 46C110 ΤΧ1-4NO2Ορίζεται ΧρήστηΑκουστικό (100dB), Οπτικό, Δόνηση3 9 / 10 "-4 έως +122 βαθμοί F, -20 έως +50 βαθμούς CΠροσαυξήσεις 0.1 ppm0 έως 150 ppm2"€753.48
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ TX1-5 Μονός ανιχνευτής αερίου So2 0-150ppm Πορτοκαλί | AD6MKK 46C111 ΤΧ1-5SO2Ορίζεται ΧρήστηΑκουστικό (100dB), Οπτικό, Δόνηση3 9 / 10 "-4 έως +122 βαθμοί F, -20 έως +50 βαθμούς CΠροσαυξήσεις 0.1 ppm0 έως 150 ppm2"€753.48
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ 18100060-2 Ενιαίος ανιχνευτής αερίου Υδρόθειο | AE9XQK 6NE63 18100060-2H2SΡυθμιζόμενες τιράντεςΑκουστικό, οπτικό και δονούμενο3.68 "-40 έως 140 βαθμούς F, -40 έως 60 βαθμούς C0.1 ppm0 έως 500 ppm2"€778.29
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ 18100060-3 Ενιαίο ανιχνευτή αερίου Οξυγόνο | AE9XQL 6NE65 18100060-3O2Ρυθμιζόμενες τιράντεςΑκουστικό, Οπτικό, Δόνηση3 11 / 16 "-40 βαθμούς έως 140 βαθμούς F, -40 βαθμούς έως 60 βαθμούς C1 ppm0 έως 30% vol.2"€747.10

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INDUSTRIAL SCIENTIFIC TX1-1 Single Gas Detector Co 0-1000ppm Πορτοκαλί
€511.14 /μονάδα