Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ 18105247 Ενιαίος ανιχνευτής αερίου Υδρόθειο | AD2NWY 3TB74

INDUSTRIAL SCIENTIFIC 18105247 Μονός Ανιχνευτής Αερίου Υδρόθειο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD2NWY Μοντέλο: 18105247Cross Ref: 3TB74
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
€397.49 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕνιαίος ανιχνευτής αερίου
Ρύθμιση συναγερμούΧαμηλή 10 ppm, Υψηλή 20 ppm
Τύπος συναγερμούΑκουστικό, οπτικό και δονούμενο
Διάρκεια ζωής μπαταρίαςΈως 1500 ώρες.
Τύπος μπαταρίαςAA αλκαλικό
Βάθος0.75 "
ΑνιχνεύειΥδρόθειο
Displayοθόνη υγρού κρυστάλλου
Τύπος αερίουH2S
Ύψος3.38 "
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-4 έως 122 βαθμούς F, -20 έως 50 βαθμούς C
Ανάλυση1 ppm
Εύρος αισθητήρων0 έως 500 ppm
Πλάτος2.3 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ8531100045
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Εναλλάξιμοι αισθητήρες (Όχι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος αερίουΡύθμιση συναγερμούΤύπος συναγερμούΎψοςΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΑνάλυσηΕύρος αισθητήρωνΠλάτοςΤιμή
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ 18105254 Μονοξείδιο άνθρακα ανιχνευτή μονού αερίου AD2NWZ 3TB75 18105254COΧαμηλή 35 ppm, Υψηλή 70 ppmΑκουστικό, οπτικό και δονούμενο3.38 "-4 έως 122 βαθμούς F, -20 έως 50 βαθμούς C1 ppm0 έως 999 ppm2.3 "€411.38
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ TX1-1 Ενιαίο ανιχνευτή αερίου Co 0-1000ppm Πορτοκαλί | AD6MKG 46C108 ΤΧ1-1COΟρίζεται ΧρήστηΑκουστικό (100dB), Οπτικό, Δόνηση3 9 / 10 "-4 έως +122 βαθμοί F, -20 έως +50 βαθμούς CΠροσαυξήσεις 1.0 ppm0 έως 1000 ppm2"€511.14
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ TX1-2 Ενιαίος ανιχνευτής αερίου H2s 0-200ppm Πορτοκαλί | AD6MKH 46C109 ΤΧ1-2H2SΟρίζεται ΧρήστηΑκουστικό (100dB), Οπτικό, Δόνηση3 9 / 10 "-4 έως +122 βαθμοί F, -20 έως +50 βαθμούς CΠροσαυξήσεις 0.1 ppm0 έως 200 ppm2"€537.04
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ TX1-4 Ενιαίος ανιχνευτής αερίου No2 0-150ppm Πορτοκαλί | AD6MKJ 46C110 ΤΧ1-4NO2Ορίζεται ΧρήστηΑκουστικό (100dB), Οπτικό, Δόνηση3 9 / 10 "-4 έως +122 βαθμοί F, -20 έως +50 βαθμούς CΠροσαυξήσεις 0.1 ppm0 έως 150 ppm2"€753.48
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ TX1-5 Μονός ανιχνευτής αερίου So2 0-150ppm Πορτοκαλί | AD6MKK 46C111 ΤΧ1-5SO2Ορίζεται ΧρήστηΑκουστικό (100dB), Οπτικό, Δόνηση3 9 / 10 "-4 έως +122 βαθμοί F, -20 έως +50 βαθμούς CΠροσαυξήσεις 0.1 ppm0 έως 150 ppm2"€753.48
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ 18100060-2 Ενιαίος ανιχνευτής αερίου Υδρόθειο | AE9XQK 6NE63 18100060-2H2SΡυθμιζόμενες τιράντεςΑκουστικό, οπτικό και δονούμενο3.68 "-40 έως 140 βαθμούς F, -40 έως 60 βαθμούς C0.1 ppm0 έως 500 ppm2"€778.29
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ 18100060-3 Ενιαίο ανιχνευτή αερίου Οξυγόνο | AE9XQL 6NE65 18100060-3O2Ρυθμιζόμενες τιράντεςΑκουστικό, Οπτικό, Δόνηση3 11 / 16 "-40 βαθμούς έως 140 βαθμούς F, -40 βαθμούς έως 60 βαθμούς C1 ppm0 έως 30% vol.2"€747.10

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INDUSTRIAL SCIENTIFIC 18105247 Μονός Ανιχνευτής Αερίου Υδρόθειο
€397.49 /μονάδα