Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ MX6-K1030301 Ανιχνευτής πολλαπλών αερίων 3 Αέριο -4 έως 131f Lcd | AB3GLQ 1TAL3

INDUSTRIAL SCIENTIFIC MX6-K1030301 Ανιχνευτής πολλαπλών αερίων 3 Gas -4 έως 131f LCD

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3GLQ Μοντέλο: MX6-K1030301Cross Ref: 1TAL3

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€3,628.09 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνιχνευτής πολλαπλών αερίων, 3 αέριο
Τύπος συναγερμούΑκουστικό, Οπτικό, Δόνηση
Διάρκεια ζωής μπαταρίας10-1 / 2 ώρες.
Τύπος μπαταρίαςΑλκαλική
Βάθος1.75 "
ΑνιχνεύειΟξυγόνο, μονοξείδιο του άνθρακα, κατώτερο εκρηκτικό όριο
Displayοθόνη υγρού κρυστάλλου
Τύπος αερίουLEL, O2, CO
Ύψος5.375 "
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-20 έως 55 βαθμούς C (-4 έως 131 βαθμούς F)
ΑνάλυσηO2 0.1%, CO 1 ppm, LEL 1%
Εύρος αισθητήρωνO2 0 έως 30%, CO 0 έως 1500 ppm, LEL 0 έως 100%
Πλάτος3"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.8
Ύψος πλοίου (cm)10.92
Μήκος πλοίου (cm)33.27
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Κωδικός ΕΣ9027102000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑνιχνεύειΤύπος αερίουΑνάλυσηΕύρος αισθητήρωνΤιμή
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ MX6-K0230301 Ανιχνευτής πολλαπλών αερίων 3 Gas -4 To 131f Lcd | AB3GLP 1TAL2 MX6-K0230301Οξυγόνο, Υδρόθειο, Κατώτερο Εκρηκτικό ΌριοLEL, O2, H2SO2 0.1%, H2S 1 ppm, LEL 1%O2 0 έως 30%, H2S 0 έως 500 ppm, LEL 0 έως 100%€3,628.09

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INDUSTRIAL SCIENTIFIC MX6-K1030301 Ανιχνευτής πολλαπλών αερίων 3 Gas -4 έως 131f LCD
€3,628.09 /μονάδα