IGUS PRT-01-300 Ρουλεμάν δακτύλιου περιστροφής Rpm 50 | AF2ABT 6PFK2

IGUS PRT-01-300 Ρουλεμάν περιστρεφόμενου δακτυλίου 50 σ.α.λ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2ABT Μοντέλο: PRT-01-300Cross Ref: 6PFK2

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,525.83 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡουλεμάν δαχτυλιδιών Slewing
Συναρμολογημένο μέγεθος205
Διάσταση A450 mm
Διάσταση Β430 mm
Διάσταση C320 mm
Διάσταση D300 mm
Διάσταση Ε410 mm
Διάσταση F42
Διάσταση F42 mm
Διάσταση G15 mm
Διάσταση Η6X60 mm
Διάσταση JΜ8 mm
Διάσταση Κ9 mm
Διάσταση LDIN 7984 M8 mm
Διάσταση Ν186.6 mm
ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. RPM50

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)53.34
Πλάτος πλοίου (cm)66.04
Κωδικός ΕΣ8482105028
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Αξονική ακαμψία (N) (500)
    • Διάσταση O (mm) (7)
    • Δυναμικό αξονικό φορτίο (λίβρες) (20,232)
    • Δυναμικό ακτινικό φορτίο (λίβρες) (6069)
    • Ακτινική ακαμψία (N) (65)
    • Στατικό αξονικό φορτίο (λίβρες) (33,721)
    • Στατικό ακτινικό φορτίο (λίβρες) (10,116)
    • Διάσταση I (16Χ22.5 mm)
    • Διάσταση M (205 mm)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση ΗΔιάσταση AΔιάσταση ΒΔιάσταση JΜέγιστη. RPMΔιάσταση CΔιάσταση DΔιάσταση ΕΤιμή
IGUS PRT-02-30-AL Ρουλεμάν δακτύλιου περιστροφής Rpm 200 | AD8PBV 4LFR6 PRT-02-30-AL8X45 mm100 mm91 mm-20042.5 mm30 mm80 mm€339.22
IGUS PRT-01-30 Ρουλεμάν περιστροφικού δακτυλίου Rpm 250 | AD8PBW 4LFR7 PRT-01-308X45 mm100 mm91 mmΜ4 mm25042.5 mm30 mm82 mm€586.60
IGUS PRT-01-60 Ρουλεμάν δακτυλίου περιστροφής Μέγ. Rpm 200 | AD8PBX 4LFR8 PRT-01-6020X18 mm160 mm145 mmΜ5 mm20074 mm60 mm130 mm€722.26
IGUS PRT-01-100 Ρουλεμάν δακτύλιου περιστροφής Rpm 150 | AD8PBY 4LFR9 PRT-01-10016X22.5 mm185 mm170 mmΜ5 mm150112 mm100 mm160 mm€892.13
IGUS PRT-01-150 Ρουλεμάν δακτύλιου περιστροφής Rpm 100 | AD8PBZ 4LFT1 PRT-01-15016X22.5 mm250 mm235 mmΜ5 mm100165 mm150 mm220 mm€1,359.70
IGUS PRT-01-200 Ρουλεμάν δακτύλιου περιστροφής Rpm 80 | AD8PCA 4LFT2 PRT-01-20016X22.5 mm300 mm285 mmΜ6 mm80215 mm200 mm274 mm€1,719.20
IGUS PRT-02-20-AL Ρουλεμάν δακτυλίου περιστροφής Rpm 250 | AF2ABQ 6PFK0 PRT-02-20-AL6X60 mm80 mm70 mm-25031 mm20 mm60 mm€276.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

IGUS PRT-01-300 Ρουλεμάν περιστρεφόμενου δακτυλίου 50 σ.α.λ
€4,525.83 /μονάδα