Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

IGUS MCM-12-02 Πλαστικό ρουλεμάν 12 mm Id - Συσκευασία 5 | AC2TQC 2MTN9

IGUS MCM-12-02 Πλαστικό ρουλεμάν 12 mm - Πακέτο 5

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2TQC Μοντέλο: MCM-12-02Cross Ref: 2MTN9

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€17.02 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡουλεμάν κλιπ
Πάχος φλάντζας0.8 mm
Μέσα Dia.12mm
Μέσα σε ύψος1.45mm
Μεγάλη φλάντζα Dia.17 mm
ΥλικόM250 Θερμοπλαστικό
Μέγιστη. Στέγαση Dia.13.87 mm
Μέγιστη. Πίεση2610 PSI
Μέγιστη. Shaft Dia.12 mm
Ελάχ. Στέγαση Dia.13.6 mm
Ελάχ. Shaft Dia.11.98 mm
Εκτός Dia.13.6mm
Εκτός ύψους3.6mm
Μικρή φλάντζα Dia.14.4 mm
ΧαρακτηριστικάΜετρικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέσα Dia.Μέσα σε ύψοςΕκτός Dia.Εκτός ύψουςPkg. Ποσ.Τιμή
IGUS MCM-03-02 Πλαστικό ρουλεμάν κλιπ 3 Id - Πακέτο 5 | AC2TPC 2MTK4 MCM-03-023mm1.45mm4.2mm3.2mm5€14.12
IGUS MCM-04-02 Πλαστικό ρουλεμάν κλιπ 4mm Id - Συσκευασία 5 | AC2TPF 2MTK7 MCM-04-024mm1.45mm5.2mm3.2mm5€14.54
IGUS MCM-05-02 Πλαστικό ρουλεμάν κλιπ 5mm Id - Πακέτο 5 | AC2TPJ 2MTL1 MCM-05-025mm1.45mm6.2mm3.2mm5€12.84
IGUS MCM-06-02 Πλαστικό ρουλεμάν κλιπ Id 6mm - Συσκευασία 5 | AC2TPK 2MTL2 MCM-06-026mm1.45mm7.2mm3.2mm5€11.18
IGUS MCM-06-03 Πλαστικό ρουλεμάν κλιπ 6mm Id - Πακέτο 5 | AC2TPN 2MTL5 MCM-06-036mm2.87mm7.2mm4.2mm5€12.50
IGUS MCM-08-02 Πλαστικό ρουλεμάν κλιπ 8mm Id - Πακέτο 5 | AC2TPP 2MTL6 MCM-08-028mm1.45mm9.6mm3.6mm5€12.15
IGUS MCM-08-03 Πλαστικό ρουλεμάν κλιπ 8mm Id - Πακέτο 5 | AC2TPT 2MTL9 MCM-08-038mm2.87mm9.6mm4.6mm5€13.47

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

IGUS MCM-12-02 Πλαστικό ρουλεμάν 12 mm - Πακέτο 5
€17.02 /πακέτο