Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

IGUS GSI-1214-12 Ρουλεμάν μανικιών 3/4 Id x 3/4 Μήκος ίντσας - Πακέτο 3 | AC2TMV 2MTG1

IGUS GSI-1214-12 Ρουλεμάν μανίκι 3/4 Id x 3/4 ίντσα μήκος - Πακέτο 3

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2TMV Μοντέλο: GSI-1214-12Cross Ref: 2MTG1

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€27.42 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡουλεμάν με μανίκι
Μέσα Dia.3 / 4 "
Μήκος3 / 4 "
ΛίπανσηΧωρίς σύστημα λιπαντικών
ΥλικόΠολυμερές
Μέγιστη. Pv12,000
Εκτός Dia.7 / 8 "
Θερμ. Εύρος-40 σε βαθμούς 266

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8482500000
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΜέγιστη. PvΕκτός Dia.Θερμ. ΕύροςPkg. Ποσ.Τιμή
IGUS TSI-1214-08 Ρουλεμάν μανικιών 3/4 Id x 1/2 ίντσας Μήκος - Πακέτο 2 | AC2TLA 2MRZ4 ΤΠΔ-1214-081 / 2 "37,7007 / 8 "-149 σε βαθμούς 4852€33.50
IGUS TSI-1214-12 Ρουλεμάν μανικιών 3/4 Id x 3/4 Μήκος ίντσας - Πακέτο 2 | AC2TLD 2MRZ8 ΤΠΔ-1214-123 / 4 "37,7007 / 8 "-149 σε βαθμούς 4852€43.79
IGUS GSI-1214-08 Ρουλεμάν μανικιών 3/4 Id x 1/2 ίντσα Μήκος-Πακέτο 3 | AC2TMU 2MTF9 GSI-1214-081 / 2 "12,0007 / 8 "-40 σε βαθμούς 2663€27.01
IGUS GSI-1214-16 Ρουλεμάν μανικιών 3/4 Id x 1 Μήκος ίντσας - Πακέτο 3 | AC2TMY 2MTG4 GSI-1214-161"12,0007 / 8 "-40 σε βαθμούς 2663€27.79
IGUS GSI-1214-24 Ρουλεμάν μανικιών 3/4 Id x 1 1/2 ίντσα Μήκος - Πακέτο 3 | AC2TMZ 2MTG5 GSI-1214-241.5 "12,0007 / 8 "-40 σε βαθμούς 2663€35.18
IGUS RSI-1216-16 Ρουλεμάν μανικιών 3/4 Id x 1 ίντσα Μήκος-Συσκευασία 5 | AC2VJT 2NCJ4 RSI-1216-161"87001"-58 σε βαθμούς 1945€23.40

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

IGUS GSI-1214-12 Ρουλεμάν μανίκι 3/4 Id x 3/4 ίντσα μήκος - Πακέτο 3
€27.42 /πακέτο