Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

IGUS EBRI-03 R Rod End # 10-32 Rh | AD8PAJ 4LFK9

IGUS EBRI-03 R Απολήξεις Ράβδου #10-32 Rh

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8PAJ Μοντέλο: EBRI-03 RCross Ref: 4LFK9
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
€10.28 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗ ράβδος τελειώνει
ΜπάλαIglide R
ΡουλεμάνΠολυμερές
ΚατασκευήISO 12240
Διάσταση A# 10-32 "
Διάσταση AA0.19 "
Διάσταση Ε0.748 "
Διάσταση G1.181 "
Διάσταση Η0.472 "
Διάσταση J1.555 "
Διάσταση Ν0.1900 "
ΣτέγασηΠολυμερές
Μέσα Dia.0.187 "
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμισηΠτυχία 30
Μήκος στηρίγματος0.748 "
ΝήμαΔεξί χέρι
Μέγεθος νήματος# 10-32 "
ΧαρακτηριστικάΓυναίκα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.009
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)12.45
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμισηΔιάσταση AΔιάσταση AAΜήκος στηρίγματοςΝήμαΜέγεθος νήματοςΔιάσταση ΕΔιάσταση GΤιμή
IGUS EBRI-04 R Απολήξεις Ράβδου 1/4-28 Rh | AD8PAK 4LFL1 EBri-04 rΠτυχία 251 / 4-28 "0.25 "0.827 "Δεξί χέρι1 / 4-280.827 "1.181 "€11.73
IGUS EBRI-06 R Απολήξεις ράβδων 3/8-24 Rh | AD8PAM 4LFL3 EBri-06 rΠτυχία 223 / 8-24 "0.375 "1.142 "Δεξί χέρι3 / 8-241.142 "1.692 "€13.14
IGUS EBRI-08 R Απολήξεις Ράβδου 1/2-20 Rh | AD8PAP 4LFL5 EBri-08 rΠτυχία 181 / 2-20 "0.5 "1.339 "Δεξί χέρι1 / 2-201.339 "1.968 "€18.43
IGUS EBRI-10 R Rod Ends 5 / 8-18 Rh | AD8PAQ 4LFL6 EBri-10 rΠτυχία 165 / 8-18 "0.625 "1.693 "Δεξί χέρι5 / 8-181.693 "2.539 "€24.23
IGUS EBRI-12 R Rod Ends 3 / 4-16 Rh | AD8PAR 4LFL7 EBri-12 rΠτυχία 143 / 4-16 "0.75 "2.087 "Δεξί χέρι3 / 4-162.087 "3.031 "€28.15
IGUS EBLI-03 R Rod End # 10-32 Lh | AD8PAT 4LFL8 EBLI-03 rΠτυχία 30# 10-32 "0.19 "0.748 "Αριστερό χέρι# 10-32 "0.748 "1.181 "€8.86
IGUS EBLI-04 R Rod Λήξη 1 / 4-28 Lh | AD8PAU 4LFL9 EBLI-04 rΠτυχία 251 / 4-28 "0.25 "0.827 "Αριστερό χέρι1 / 4-280.827 "1.181 "€9.52

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

IGUS EBRI-03 R Απολήξεις Ράβδου #10-32 Rh
€10.28 /μονάδα