Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

IGUS EBLI-12 R Απολήξεις Ράβδου 3/4-16 Lh | AD8PBA 4LFN6

IGUS EBLI-12 R Απολήξεις Ράβδου 3/4-16 Lh

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8PBA Μοντέλο: EBLI-12 RCross Ref: 4LFN6
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
€34.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗ ράβδος τελειώνει
ΜπάλαIglide R
ΡουλεμάνΠολυμερές
ΚατασκευήISO 12240
Διάσταση A3 / 4-16 "
Διάσταση AA0.75 "
Διάσταση Ε2.087 "
Διάσταση G3.031 "
Διάσταση Η1.22 "
Διάσταση J4.074 "
Διάσταση Ν0.6250 "
ΣτέγασηΠολυμερές
Μέσα Dia.0.750 "
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμισηΠτυχία 14
Μήκος στηρίγματος2.087 "
ΝήμαΑριστερό χέρι
Μέγεθος νήματος3 / 4-16
ΧαρακτηριστικάΓυναίκα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)2.72
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμισηΔιάσταση AΔιάσταση AAΜήκος στηρίγματοςΝήμαΜέγεθος νήματοςΔιάσταση ΕΔιάσταση GΤιμή
IGUS EBRI-03 R Rod End # 10-32 Rh | AD8PAJ 4LFK9 EBri-03 rΠτυχία 30# 10-32 "0.19 "0.748 "Δεξί χέρι# 10-32 "0.748 "1.181 "€10.28
IGUS EBRI-04 R Απολήξεις Ράβδου 1/4-28 Rh | AD8PAK 4LFL1 EBri-04 rΠτυχία 251 / 4-28 "0.25 "0.827 "Δεξί χέρι1 / 4-280.827 "1.181 "€11.73
IGUS EBRI-06 R Απολήξεις ράβδων 3/8-24 Rh | AD8PAM 4LFL3 EBri-06 rΠτυχία 223 / 8-24 "0.375 "1.142 "Δεξί χέρι3 / 8-241.142 "1.692 "€13.14
IGUS EBRI-08 R Απολήξεις Ράβδου 1/2-20 Rh | AD8PAP 4LFL5 EBri-08 rΠτυχία 181 / 2-20 "0.5 "1.339 "Δεξί χέρι1 / 2-201.339 "1.968 "€18.43
IGUS EBRI-10 R Rod Ends 5 / 8-18 Rh | AD8PAQ 4LFL6 EBri-10 rΠτυχία 165 / 8-18 "0.625 "1.693 "Δεξί χέρι5 / 8-181.693 "2.539 "€24.23
IGUS EBRI-12 R Rod Ends 3 / 4-16 Rh | AD8PAR 4LFL7 EBri-12 rΠτυχία 143 / 4-16 "0.75 "2.087 "Δεξί χέρι3 / 4-162.087 "3.031 "€28.15
IGUS EBLI-03 R Rod End # 10-32 Lh | AD8PAT 4LFL8 EBLI-03 rΠτυχία 30# 10-32 "0.19 "0.748 "Αριστερό χέρι# 10-32 "0.748 "1.181 "€8.86

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

IGUS EBLI-12 R Απολήξεις Ράβδου 3/4-16 Lh
€34.39 /μονάδα