Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

IDEAL 774019 Διακόπτης εναλλαγής Spst 2 Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση | AB4GNY 1XWT5

IDEAL 774019 Εναλλαγή διακόπτη Spst 2 Connector On/off

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4GNY Μοντέλο: 774019Cross Ref: 1xwt5
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
€11.42 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης εναλλαγής
Αξιολόγηση επαφών AC20A @ 125V, 10A @ 250V
Χρώμα ενεργοποιητήΜαύρη
Μήκος ενεργοποιητή0.625 "
Στυλ ενεργοποιητήΙσιωμένος μοχλός
Φόρμα ΕπικοινωνίαςSPST
HP3/4
Τρύπα συναρμολόγησης0.5 "Dia.
Αριθμός συνδέσεων2
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος32 βαθμοί έως 185 βαθμοί F
Συνιστώμενη χρήσηΕξοπλισμός εξωτερικού, θαλάσσιου / ψυχαγωγικού εξοπλισμού, αυτοκινητοβιομηχανίες και ανθεκτικές στις καιρικές συνθήκες
Stem Dia. και μέγεθος νήματος15 / 32-32 NS-2A
Μήκος μίσχου0.375 "
Λειτουργία διακόπτηOn / Off
ΤερματικάΒίδα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8536509065
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Διπλή μόνωση με εσωτερική σχεδίαση O-Ring για υγρασία και αντοχή στη σκόνη

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος ενεργοποιητήΣτυλ ενεργοποιητήΣυνιστώμενη χρήσηStem Dia. και μέγεθος νήματοςΜήκος μίσχουΛειτουργία διακόπτηΤιμή
IDEAL 774011 Εναλλαγή διακόπτη Spst 2 Συντήρηση ενεργοποίησης/απενεργοποίησης | AD7PBF 4FRL6 7740110.75 "ΡόπαλοΕφαρμογές ηλεκτρικού εργαλείου και διακόπτη ελέγχου κινητήρα15/32-32 NS-2B0.5 "Διατηρείται On / Off€14.73

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

IDEAL 774019 Εναλλαγή διακόπτη Spst 2 Connector On/off
€11.42 /μονάδα