Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARLEC B40-62EM1 Κάτοχος μύλου άκρου Bt 40 Single 1.5 2.75 | AC2RMX 2MKF3

PARLEC B40-62EM1 End Mill Holder Bt 40 Single 1.5 2.75

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2RMX Μοντέλο: B40-62EM1Cross Ref: 2MKF3

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη
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
€175.57 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάτοχος End Mill
Βάθος2.75 "
Μπόρε Ντιά.0.625 "
Τύπος διάστασηςΔεκαδ. Ίντσα
Τέλοςμονόκλινο
Διάμετρος τρύπας.0.625 "
Μύτη1.5 "
Μύτη Dia.1.500 "
Τύπος μύτηςΕτερόφυλη
Προβολή1.75
Βάθος υποδοχής2.75 "
ΚωνοειδήςBT 40
ΧαρακτηριστικάΣτυλ Weldon

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9675
Ύψος πλοίου (cm)7.87
Μήκος πλοίου (cm)21.59
Πλάτος πλοίου (cm)8.64
Κωδικός ΕΣ8466100130
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΜπόρε Ντιά.ΤέλοςΔιάμετρος τρύπας.ΜύτηΠροβολήΒάθος υποδοχήςΤιμή
PARLEC B40-10EM6 Βάση μύλου άκρου Bt 40 Double 2.5 | AC2RMG 2MKD6 Β40-10ΕΜ64.5 "1"Διπλό1"2.5 "64.5 "€232.71
PARLEC B40-12EM2 Βάση μύλου άκρου Bt 40 Single 2.5 2.38 | AC2RMH 2MKD7 Β40-12ΕΜ22.38 "1.25 "μονόκλινο1.25 "2.5 "22.38 "€217.09
PARLEC B40-12EM4 Στήριγμα μύλου Bt 40 Μονό 2.5 3.38 | AC2RMJ 2MKD8 Β40-12ΕΜ43.38 "1.25 "μονόκλινο1.25 "2.5 "43.38 "€204.11
PARLEC B40-18EM2 Βάση μύλου άκρου Bt 40 Double 0.69 | AC2RML 2MKE2 Β40-18ΕΜ23"0.187 "Διπλό0.187 "0.69 "2.253"€170.01
PARLEC B40-25EM2 Κάτοχος μύλου άκρου Bt 40 Διπλό 0.88 | AC2RMM 2MKE3 Β40-25ΕΜ23"0.25 "Διπλό0.25 "0.88 "2.253"€161.81
PARLEC B40-31EM2 Τερματικός κάτοχος μύλου Bt 40 Διπλό 1 | AC2RMN 2MKE4 Β40-31ΕΜ23"0.312 "Διπλό0.312 "1"2.253"€115.07
PARLEC B40-37EM2 Κάτοχος μύλου άκρου Bt 40 Single 1 3 | AC2RMP 2MKE5 Β40-37ΕΜ23"0.375 "μονόκλινο0.375 "1"2.253"€122.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARLEC B40-62EM1 End Mill Holder Bt 40 Single 1.5 2.75
€175.57 /μονάδα