PARKER Σύνδεσμοι σειράς FH, Γρήγοροι σύνδεσμοι υψηλής πίεσης, μη διαρροών


Φίλτρα
Υλικό σώματος: Ατσάλι , Μέγεθος σώματος: 3 / 8 " , Τύπος σύνδεσης: NPTF , Ρυθμός ροής: 6 Gal / λεπτό , Τύπος κλειδώματος: Μπάλες κλειδώματος , Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας: 10000 psi , Min. Θερμοκρασία λειτουργίας: -40 βαθμούς F , Υλικό σφραγίδας: Νιτρίλιο , Μέγεθος νήματος: 3 / 8-18 " , Τύπος βαλβίδας: Χωρίς διαρροή
ΣτυλΜοντέλοΤύπος νημάτωνΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
FH-371-6FP
Γυναίκα€191.29
RFQ
B
FH-371-6MP
Άντρας€191.29
RFQ

Σύνδεσμοι σειράς FH, Γρήγοροι σύνδεσμοι υψηλής πίεσης, μη διαρροών

Οι ζεύκτες της σειράς Parker FH είναι ιδανικοί για σύνδεση με τις θηλές της σειράς FH υπό λειτουργία push-to-connect για υδραυλικές εφαρμογές σε εξοπλισμό δοκιμής υψηλής πίεσης, εξοπλισμό διάσωσης και υδραυλικά σφιγκτήρες, κοπτήρες, λυγιστικά, σφιγκτήρες και σφήνες. Πληρούν τα πρότυπα Hydraulic Tool Manufacturer's Association (HTMA) και ISO 16028, καθώς δεν συνδέονται με ταχείς συνδέσμους χαμηλότερης πίεσης και έχουν εύκολα αναγνωρίσιμο κόκκινο φινίρισμα στο χιτώνιο για ένδειξη υψηλής πίεσης. Αυτοί οι σύνδεσμοι που δεν χυθούν με βαλβίδες καθαρής όψης μειώνουν τη διαρροή και εμποδίζουν την είσοδο αέρα κατά τη σύνδεση ή την αποσύνδεση των γραμμών υγρού. Διαθέτουν χαλύβδινη κατασκευή με επίστρωση ψευδαργύρου & διαυγούς τρισθενούς χρωμίου και σφράγισμα νιτριλίου για αντοχή στη διάβρωση και αποτροπή εισόδου ρύπων. Αυτοί οι ζεύκτες είναι ενσωματωμένοι με προστατευτικά μανίκια για την αποφυγή τυχαίων αποσυνδέσεων. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτούς τους ζεύκτες μεγέθους 3/8 ιντσών, που διατίθενται σε αρσενικές και θηλυκές συνδέσεις NPTF με σπείρωμα.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;