Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

IDEAL 774011 Εναλλαγή διακόπτη Spst 2 Συντήρηση ενεργοποίησης/απενεργοποίησης | AD7PBF 4FRL6

IDEAL 774011 Εναλλαγή διακόπτη Spst 2 Συντήρηση ενεργοποίησης/απενεργοποίησης

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7PBF Μοντέλο: 774011Cross Ref: 4FRL6
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
€14.73 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης εναλλαγής
Αξιολόγηση επαφών AC20A @ 125V, 10A @ 250V
Χρώμα ενεργοποιητήΑσημένιο
Μήκος ενεργοποιητή0.75 "
Στυλ ενεργοποιητήΡόπαλο
Φόρμα ΕπικοινωνίαςSPST
HP3/4
Τρύπα συναρμολόγησης0.5 "Dia.
Αριθμός συνδέσεων2
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος32 βαθμοί έως 185 βαθμοί F
Συνιστώμενη χρήσηΕφαρμογές ηλεκτρικού εργαλείου και διακόπτη ελέγχου κινητήρα
Stem Dia. και μέγεθος νήματος15/32-32 NS-2B
Μήκος μίσχου0.5 "
Λειτουργία διακόπτηΔιατηρείται On / Off
ΤερματικάΒίδα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0405
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)24.38
Πλάτος πλοίου (cm)8.38
Κωδικός ΕΣ8536509065
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Χρώμα μίσχου (Ασημί)
    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Δοκιμασμένο εργοστάσιο 100,00 Κύκλοι έως 21A @ 14.8VDC

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος ενεργοποιητήΣτυλ ενεργοποιητήΣυνιστώμενη χρήσηStem Dia. και μέγεθος νήματοςΜήκος μίσχουΛειτουργία διακόπτηΤιμή
IDEAL 774019 Διακόπτης εναλλαγής Spst 2 Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση | AB4GNY 1XWT5 7740190.625 "Ισιωμένος μοχλόςΕξοπλισμός εξωτερικού, θαλάσσιου / ψυχαγωγικού εξοπλισμού, αυτοκινητοβιομηχανίες και ανθεκτικές στις καιρικές συνθήκες15 / 32-32 NS-2A0.375 "On / Off€11.42

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

IDEAL 774011 Εναλλαγή διακόπτη Spst 2 Συντήρηση ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
€14.73 /μονάδα