BUSSMANN Ειδικές ασφάλειες σειράς MDM


Φίλτρα
Εκτίμηση τάσης AC: 250 VAC , Τύπος σώματος: Κυλινδρικές , Διάμετρος: 0.28 " , Μήκος: 1.25 " , Mfr. Σειρά: ΓτΚ , Συσκευασία: Όγκος , Τύπος Προϊόντος: Χρόνος καθυστέρησης γυάλινη ασφάλεια σωλήνα , Τύπος τερματισμού: Συνδετήρας , Τάση (AC): 250 VAC
ΣτυλΜοντέλοCurrent RatingΜέγεθος ασφάλειας / ομάδαΤύπος ασφάλειαςΣτυλ συναρμολόγησηςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
MDM-3
3A7.14 x 31.75 mmΑργό χτύπημαΚάτοχος€7.90
B
MDM-5
5A7.14 x 31.75 mmΑργό χτύπημαΚάτοχος€14.20
C
MDM-40
40A7.14 31.75 mm x mmΚαθυστέρηση χρόνου / αργό χτύπημαΚάτοχος / κλιπ€7.90
D
MDM-2/10
200mA7.14 x 31.75 mmΑργό χτύπημαΚάτοχος€9.72
C
MDM-6/10
600mA7.14 31.75 mm x mmΚαθυστέρηση χρόνου / αργό χτύπημαΚάτοχος / κλιπ€9.89

Ειδικές ασφάλειες σειράς MDM

Οι ειδικές ασφάλειες της σειράς Bussman MDM παρέχουν ακριβή και αποτελεσματική προστασία κυκλώματος σε βιομηχανίες όπως η αεροδιαστημική, η άμυνα, οι τηλεπικοινωνίες και η αυτοκινητοβιομηχανία. Διαθέτουν έναν γυάλινο σωλήνα για το περίβλημα του στοιχείου ταξιδιού. Αυτές οι ασφάλειες είναι διαθέσιμες σε στυλ στήριξης και κλιπ για εύκολη εγκατάσταση. Μπορούν να αλλάξουν για να αποδεσμεύσουν ένα ηλεκτρικό κύκλωμα όταν εκτίθενται σε παρατεταμένα φορτία και βραχυκυκλώματα. Αυτές οι ασφάλειες διατίθενται σε ονομασίες έντασης ρεύματος 200mA, 600mA, 3A, 5A και 40A.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;