BUSSMANN MDM-6/10 Ασφάλεια Cartridge, 600mA, 250VAC | BD4XTZ

BUSSMANN MDM-6/10 Ασφάλεια Cartridge, 600mA, 250VAC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: BD4XTZ Μοντέλο: MDM-6/10

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€9.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια κασετών
Τύπος σώματοςΚυλινδρικές
Current Rating600mA
Διάμετρος0.28 "
Μέγεθος ασφάλειας / ομάδα7.14 31.75 mm x mm
Τύπος ασφάλειαςΚαθυστέρηση χρόνου / αργό χτύπημα
Μήκος1.25 "
Αρ. ΣειράΓτΚ
Στυλ συναρμολόγησηςΚάτοχος / κλιπ
συσκευασίαΌγκος
Τύπος τερματισμούΣυνδετήρας
Τάση (AC)250 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.75

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCurrent RatingΜέγεθος ασφάλειας / ομάδαΤύπος ασφάλειαςΣτυλ συναρμολόγησηςΤιμή
BUSSMANN MDM-40 Ασφάλεια Cartridge, 40A, 250VAC | BD2BMB MDM-4040A7.14 31.75 mm x mmΚαθυστέρηση χρόνου / αργό χτύπημαΚάτοχος / κλιπ€7.90
BUSSMANN MDM-2/10 Ασφάλεια φυσιγγίων, αργή εμφύσηση, 250VAC | BD2BTJ MDM-2/10200mA7.14 x 31.75 mmΑργό χτύπημαΚάτοχος€9.72
Ασφάλεια φυσιγγίων BUSSMANN MDM-5, αργή εμφύσηση, 250VAC | BD2NCV MDM-55A7.14 x 31.75 mmΑργό χτύπημαΚάτοχος€14.20
Ασφάλεια φυσιγγίων BUSSMANN MDM-3, αργή εμφύσηση, 250VAC | BD3GLK MDM-33A7.14 x 31.75 mmΑργό χτύπημαΚάτοχος€7.90

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN MDM-6/10 Ασφάλεια Cartridge, 600mA, 250VAC
€9.89 /μονάδα