IDEAL 61-765GA Digitalηφιακός μετρητής σφιγκτήρα 660a | AF2PZF 6XAA7

IDEAL 61-765GA Ψηφιακός μετρητής σφιγκτήρα 660a

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2PZF Μοντέλο: 61-765GACross Ref: 6XAA7

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€344.20 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρητής σφιγκτήρων
Ακρίβεια ρεύματος AC0.02
Απόκριση ACΜέτρια
Ακουστική συνέχειαΝαι
Auto Power OffΝαι
Τύπος μπαταρίας9V
Συχνότητα βαθμονόμησης400 Hz
χωρητικότητα999.9
Σφιγκτήρας σφιγκτήραΕνεργοποιήστε τη σφήνα
Μετρά9999
Στοιχεία κράτησηςΝαι
DisplayLCD 4 ψηφίων
Χωρητικότητα σιαγόνων1.437 "
Μέγιστη. AC Amps660
Μέγιστη. AC Volts750
Μέγιστη. DC Amps660
Μέγιστη. DC Volts1000
Μέγιστη. Ωμ999.9
Peak HoldΝαι
Αξιολόγηση ασφαλείαςCAT IV 600V, CAT III 1000V

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.765
Ύψος πλοίου (cm)32.26
Μήκος πλοίου (cm)40.89
Πλάτος πλοίου (cm)32
Κωδικός ΕΣ9030330040
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • Ψηφιακό / Αναλογικό (Ψηφιακό)
    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Κάτω οθόνη TightSight (TM)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος μπαταρίαςΣυχνότητα βαθμονόμησηςΜετράDisplayΧωρητικότητα σιαγόνωνΑξιολόγηση ασφαλείαςΤιμή
IDEAL 61-744 Ψηφιακός σφιγκτήρας 600a 600v | AC8YQG 3EVP5 61-744AAA50 σε 60 Hz4000οθόνη υγρού κρυστάλλου1.5 "CATIII 600V€186.97

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

IDEAL 61-765GA Ψηφιακός μετρητής σφιγκτήρα 660a
€344.20 /μονάδα