Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

IDEAL 61-744 Ψηφιακός σφιγκτήρας 600a 600v | AC8YQG 3EVP5

IDEAL 61-744 Ψηφιακός μετρητής σφιγκτήρα 600a 600v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8YQG Πρότυπο: 61-744Cross Ref: 3EVP5
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
€186.97 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρητής σφιγκτήρων
Ακρίβεια ρεύματος AC+/- 2% + 5 ψηφία
Απόκριση ACΜέτρια
Ακουστική συνέχειαΝαι
Auto Power OffΝαι
Τύπος μπαταρίαςAAA
Συχνότητα βαθμονόμησης50 σε 60 Hz
Σφιγκτήρας σφιγκτήραΕνεργοποιήστε τη σφήνα
Μετρά4000
Στοιχεία κράτησηςΝαι
Displayοθόνη υγρού κρυστάλλου
Χωρητικότητα σιαγόνων1.5 "
Μέγιστη. AC Amps600
Μέγιστη. AC Volts600
Μέγιστη. DC Volts600
Μέγιστη. Ωμ40
Θερμοκρασία λειτουργίας.32 έως 122 βαθμοί F
Αξιολόγηση ασφαλείαςCATIII 600V

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4725
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)24.64
Πλάτος πλοίου (cm)13.97
Κωδικός ΕΣ9030330040
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • Auto Ranging (Ναι)
    • Ψηφιακό / Αναλογικό (Ψηφιακό)
    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος μπαταρίαςΣυχνότητα βαθμονόμησηςΜετράDisplayΧωρητικότητα σιαγόνωνΑξιολόγηση ασφαλείαςΤιμή
IDEAL 61-765GA Digitalηφιακός μετρητής σφιγκτήρα 660a | AF2PZF 6XAA7 61-765GA9V400 Hz9999LCD 4 ψηφίων1.437 "CAT IV 600V, CAT III 1000V€344.20

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

IDEAL 61-744 Ψηφιακός μετρητής σφιγκτήρα 600a 600v
€186.97 /μονάδα