Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

IDEAL 35-9291 Μονωμένος οδηγός καρυδιού Γύρος 1/4 x 9-1 / 4 In | AG6TVA 46W398

IDEAL 35-9291 Insolated Nut Driver Round 1/4 x 9-1/4 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG6TVA Πρότυπο: 35-9291Cross Ref: 46W398

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€39.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠρόγραμμα οδήγησης με μόνωση παξιμαδιών
Υλικό λεπίδαςΧάλυβας εργαλείων υψηλού άνθρακα
HandleΜαξιλαροθήκη
Χειρολαβή χρώματοςΚίτρινο με μαύρη λαβή
Σχεδίαση λαβήςΜαξιλαροθήκη
Hex1 / 4 "
Εξάγωνο μέγεθος1 / 4 "
Μη πάρκινγκΟχι
Συνολικό μήκος9.25 "
ΣΑΕ ή μέτρησηΣΑΕ
Γάμπαγύρος
Μήκος κνήμης5"
Υλικό στελέχουςΘερμοπλαστικό ανθεκτικό στη φλόγα
Τύπος στελέχουςΣτερεός γύρος
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.153
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8205400000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHexΕξάγωνο μέγεθοςΤιμή
IDEAL 35-9290 Insulated Nut Driver Round 3/16 x 9-1/4 In | AG6TUZ 46W397 35-92903 / 16 "3 / 16 "€38.55
IDEAL 35-9292 Μονωμένο παξιμάδι οδηγού 5/16 x 9-1 / 4 In | AG6TVB 46W399 35-92925 / 16 "5 / 16 "€38.76
IDEAL 35-9295 Μονωμένο παξιμάδι οδηγού 7/16 x 9-1 / 4 In | AG6TVD 46W402 35-92957 / 16 "7 / 16 "€44.80
IDEAL 35-9296 Insulated Nut Driver Round 1/2 x 9-1/4 In | AG6TVE 46W403 35-92961 / 2 "1 / 2 "€45.89
IDEAL 35-9297 Insulated Nut Driver Round 9/16 x 9-1/4 In | AG6TVF 46W404 35-92979 / 16 "9 / 16 "€46.50
IDEAL 35-9293 Μονωμένο παξιμάδι οδηγού 11/32 X9-1 / 4 In | AG6TVG 46W412 35-929311 / 32 "11 / 32 "€39.47

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

IDEAL 35-9291 Insolated Nut Driver Round 1/4 x 9-1/4 In
€39.27 /μονάδα