IDEAL 33-931 Κιτ δοκιμής οπτικών ινών Fibermaster | AE9LHE 6KJU4

IDEAL 33-931 Κιτ δοκιμής οπτικών ινών Fibermaster

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9LHE Πρότυπο: 33-931Cross Ref: 6KJU4

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,811.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚιτ δοκιμής οπτικών ινών
Τύπος σύνδεσηςST, SC, FC
DisplayΟχι
ΜέτραΠηγή φωτός
ΑδιάβροχοΟχι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.711
Ύψος πλοίου (cm)83.82
Μήκος πλοίου (cm)27.94
Πλάτος πλοίου (cm)16.51
Κωδικός ΕΣ8203206030
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοDisplayΕίδοςΤιμή
IDEAL 33-928 Fiber Loss Power Meter 850nm Light | AE9LHD 6KJU3 33-928ΝαιΜετρητής απώλειας ισχύος ινών€1,575.46
IDEAL VFF5 Fiber Finder Fiber Fiber | AE9QCM 6LFY3 VFF5ΟχιFiber Fault Finder€483.26

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

IDEAL 33-931 Κιτ δοκιμής οπτικών ινών Fibermaster
€3,811.25 /μονάδα