IDEAL 30-103X Αποσύνδεση ανδρικού/θηλυκού έρματος - Πακέτο 1000 | AE3PHT 5EKN1

IDEAL 30-103X Αποσύνδεση έρματος αρσενικού/θηλυκού - Πακέτο 1000

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3PHT Μοντέλο: 30-103XCross Ref: 5EKN1

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,322.06 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑποσύνδεση έρματος
ΧρώμαΠορτοκαλί
Κωδικός χρώματοςΠορτοκαλί
Υλικό σύνδεσηςΚΡΑΜΑ ΧΑΛΚΟΥ
Τύπος σύνδεσηςΣπρώχνω μέσα
Τύπος μόνωσηςΝάιλον
Αρσενικό θηλυκόΑρσενικό θηλυκό
Μέγιστη. Θερμ.221 βαθμοί F
Μέγ. Τάση600V
Αριθμός θυρών3
Συνολικό μήκος1.4 "
Εύρος καλωδίων18 έως 12 AWG Solid, 14 έως 12 AWG Stranded
Μέγεθος καλωδίου18 έως 12 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.235
Ύψος πλοίου (cm)21.34
Μήκος πλοίου (cm)37.08
Πλάτος πλοίου (cm)28.19
Κωδικός ΕΣ8536698000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σύνδεσηςΤύπος μόνωσηςΑρσενικό θηλυκόΑριθμός θυρώνΣυνολικό μήκοςΕύρος καλωδίωνΜέγεθος καλωδίουPkg. Ποσ.Τιμή
IDEAL 30-102 Αρσενικό / θηλυκό Ballast Disconnect - Πακέτο 1000 | AA4NNY 12V420 30-102ΚΡΑΜΑ ΧΑΛΚΟΥΝάιλονΑρσενικό θηλυκό21.4 "18 έως 12 AWG Solid, 14 έως 12 AWG Stranded18 έως 12 AWG1000€1,740.03
IDEAL 30-372 Αποσύνδεση έρματος για άνδρες / γυναίκες - Πακέτο 25 | AB3JDQ 1TPG6 30-372ΚΡΑΜΑ ΧΑΛΚΟΥΝάιλονΑρσενικό θηλυκό21.4 "18 έως 12 AWG Solid, 14 έως 12 AWG Stranded18 έως 12 AWG25€69.44
IDEAL 30-382J Αρσενικό / θηλυκό Ballast Disconnect Pk75 | AB3JDR 1TPG8 30-382JΚΡΑΜΑ ΧΑΛΚΟΥΝάιλονΑρσενικό θηλυκό21.4 "18 έως 12 AWG Solid, 14 έως 12 AWG Stranded18 έως 12 AWG75€164.76
IDEAL 30-352J Αρσενικό / θηλυκό Ballast Disconnect - Πακέτο 150 | AB3JDT 1TPG9 30-352JΚΡΑΜΑ ΧΑΛΚΟΥΝάιλονΑρσενικό θηλυκό21.4 "18 έως 12 AWG Solid, 14 έως 12 AWG Stranded18 έως 12 AWG150€256.87
IDEAL 30-383X Αρσενικό / θηλυκό Ballast Disconnect - Πακέτο 20 | AD8FAH 4JRK3 30-383XΟρείχαλκος από κασσίτεροΠολυανθρακικό3 Άνδρες / 3 Γυναίκες31.5 "18 έως 12 AWG Solid, 14 έως 12 AWG Stranded18 έως 12 AWG20€87.28
IDEAL 30-353XJ Αρσενικό / θηλυκό Ballast Disconnec - Πακέτο 100 | AD8FAK 4JRK5 30-353ΧΙΟρείχαλκος από κασσίτεροΠολυανθρακικό3 Άνδρες / 3 Γυναίκες31.5 "18 έως 12 AWG Solid, 14 έως 12 AWG Stranded18 έως 12 AWG100€342.27
IDEAL 30-082 Αρσενικό / θηλυκό Ballast Disconnec - Πακέτο 100 | AD8FAL 4JRK6 30-082Ορείχαλκος από κασσίτεροΠολυανθρακικό2 Άνδρες / 2 Γυναίκες21.58 "18 AWG Στερεά18 AWG100€136.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

IDEAL 30-103X Αποσύνδεση έρματος αρσενικού/θηλυκού - Πακέτο 1000
€3,322.06 /πακέτο