HUSQVARNA KV970 Καροτσάκι Power Cutter Χρήση Με Mfr No K970 | AB9QPH 2ETR2

HUSQVARNA KV970 Power Cutter Cart Use with Mfr No K970

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9QPH Μοντέλο: KV970Cross Ref: 2ETR2

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,600.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλάθι κοπής ισχύος
Ύψος38 "
Μήκος33 "
Πλάτος28 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 30.15
Ύψος πλοίου (cm)69.09
Μήκος πλοίου (cm)82.8
Πλάτος πλοίου (cm)49.78
Κωδικός ΕΣ8464100100
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜήκοςΠλάτοςΤιμή
HUSQVARNA KV760 Partner Cutting Cart Χρήση με Mfr No K760 | AC2MWT 2LDT8 KV76026 "10 "17 "€1,427.09

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUSQVARNA KV970 Power Cutter Cart Use with Mfr No K970
€1,600.11 /μονάδα