HUOT 23970 Καλάθι εργαλείων 17-1 / 2 x 45-1 / 4 x 40 ίντσες χρυσό | AA7XEL 16T919

HUOT 23970 Καροτσάκι εργαλείων 17-1/2 x 45-1/4 x 40 ιντσών Χρυσό

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7XEL Μοντέλο: 23970Σταυρός: 16T919

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,283.28 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλάθι εργαλείων
Μέγεθος τροχίσκου6"
Τύπος τροχίσκουΚλείδωμα
Υλικό τροχού τροχούπολυουρεθάνης
ΧρώμαΧρυσό
διαμόρφωση3 ράφια, κορυφαία 2 με τρύπες εργαλείων, 1 δίσκος τελικής αποθήκευσης
Βάθος45.25 "
φινίρισμαΨημένο σε χρυσό παλτό σε σκόνη
Gauge12
Handles(1) Πλαστικό
Ύψος40 "
Αξιολόγηση φορτίου1600 λίβρες
Σύστημα κλειδώματοςΝαι
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός συρταριών0
Αριθμός Ράφων2
Χωρητικότητα αποθήκευσης45 ένθετα ανά ράφι, 90 σύνολο
Πλάτος17.5 "
Υλικό επιφάνειας εργασίαςΑτσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 59.4
Ύψος πλοίου (cm)101.6
Μήκος πλοίου (cm)114.94
Πλάτος πλοίου (cm)44.45
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυγκρατείΕίδοςΑριθμός διαμερισμάτωνΑριθμός συρταριώνΧωρητικότητα αποθήκευσηςΤιμή
HUOT 23980 Καλάθι εργαλείων 17-1 / 2 x 45-1 / 4 x 40 ίντσες χρυσό | AA7XEK 16T918 23980-Καλάθι εργαλείων--26 ένθετα ανά ράφι, 52 σύνολο€1,260.56
HUOT 16940 Καλάθι εργαλείων Χάλυβας | AF6GWC 18EC69 1694040 Κωνικό εργαλείοΚαλάθι εργαλείων48--€2,376.86
HUOT 16950 Εργαλείο Χάλυβας | AF6GWD 18EC70 1695050 Κωνικό εργαλείοΚαλάθι εργαλείων36--€2,376.86
HUOT 16970 Cart Tool Cart Steel | AF6GWE 18EC71 16970HSK63A Taper ToolholderΚαλάθι εργαλείων48--€2,376.86
HUOT 16980 Εργαλείο Χάλυβας | AF6GWQ 18EC72 16980HSK100A Taper ToolholderΚαλάθι εργαλείων36--€2,376.86
HUOT 77300 Καροτσάκι εργαλείων Χάλυβας | AF6GWW 18EC77 77300Collets, Lathe, 3MT, 4MT Taper CentresΚαλάθι εργαλείων-2-€2,241.62

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUOT 23970 Καροτσάκι εργαλείων 17-1/2 x 45-1/4 x 40 ιντσών Χρυσό
€1,283.28 /μονάδα