HUMBOLDT Συσκευή H-3876 Micro-Deval, 120V, 60Hz, θερμικά προστατευμένος κινητήρας

Είδος: CL6LTX Μοντέλο: H-3876
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυσκευή σημείου τήξης

Λεπτομέρειες:

Συσκευή, 120V, 60Hz, θερμικά προστατευμένος κινητήρας

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
Συσκευή HUMBOLDT H-3875 Micro-Deval, 120V ,60Hz | CL6LTV H-3875-
RFQ
Συσκευή HUMBOLDT H-3875.5F Micro-Deval, 230V, 50Hz | CL6LTW Η-3875.5F-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUMBOLDT Συσκευή H-3876 Micro-Deval, 120V, 60Hz, θερμικά προστατευμένος κινητήρας