HUMBOLDT H-1442.4F Dispenser, 12Qt, 220V 50/60Hz | CL6HHH

HUMBOLDT H-1442.4F Dispenser, 12Qt, 220V 50/60Hz

Είδος: CL6HHH Μοντέλο: H-1442.4F
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχεία

Λεπτομέρειες:

Διανομέας, 12Qt, 220V 50/60Hz

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
HUMBOLDT H-1440 Dispenser, 6 Qt, 120V 60Hz | CL6HHE H-1440-
RFQ
HUMBOLDT H-1440.4F Dispenser, 6Qt, 220V 50/60Hz | CL6HHF Η-1440.4F-
RFQ
HUMBOLDT H-1442 Dispenser, 12Qt, 120V 60Hz | CL6HHG H-1442-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUMBOLDT H-1442.4F Dispenser, 12Qt, 220V 50/60Hz