HUMBOLDT 5DPL3 Μηχανοκίνητο εργαστήριο Sifter | AE3JQY

HUMBOLDT 5DPL3 Μηχανοκίνητο Εργαστηριακό Κοσκινιστικό

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3JQY Μοντέλο: 5DPL3

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€8,403.83 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜηχανοκίνητο εργαστηριακό φίλτρο
HP1/3
Απαιτούμενη ισχύς115 VAC 50/60 Hz
Περιοχή χρονοδιακόπτη99 Λεπτά

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 60.75
Ύψος πλοίου (cm)69.85
Μήκος πλοίου (cm)96.52
Πλάτος πλοίου (cm)49.53
Κωδικός ΕΣ8479820080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Το κοσκινιστικό ή εργαστηριακό κοσκίνισμα Humboldt Mary Ann H-4315A (5DPL3) έχει σχεδιαστεί για να κοσκινίζει ή να φιλτράρει ανεπιθύμητα υλικά από μια στοίβα διαφορετικών μεγεθών ματιών.

Χαρακτηριστικά:

  • Το κόσκινο Humboldt Mary Ann H-4315A (5DPL3) μπορεί να στοιβάζεται εύκολα σε ύψος έως και 26 ίντσες, χωρίς να χρειάζεται σύσφιξη.
  • Γυρίζει τα κόσκινα υπό γωνία 45 μοιρών ενώ περιστρέφεται χρησιμοποιώντας κινητήρα 1/3 hp.
  • Αυτή η πλήρως κλειστή μονάδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί με κόσκινα 8 και 12 ιντσών.
  • Διαθέτει σφυριά αλουμινίου με όψη σκληρού ξύλου για να ολοκληρώνεται η διαδικασία κοσκινίσματος με χτύπημα.
  • Η μονάδα διαθέτει βάση στήριξης για να παρέχει μια σχάρα αποθήκευσης κόσκινου.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • ISO 9001: 2015
  • ASTM D1140

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Γιατί απαιτείται χτύπημα κατά το κοσκίνισμα;

Α. Η δράση χτυπήματος σφυρηλατείται σε ορθή γωνία με τα κόσκινα για ελαφριά και λεπτά υλικά κοντά στο πλέγμα, εξασφαλίζοντας καθαρά ανοίγματα.

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUMBOLDT 5DPL3 Μηχανοκίνητο Εργαστηριακό Κοσκινιστικό
€8,403.83 /μονάδα