Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D LDB4T Wireway Tee 4x4 In Steel | AG7BLH 4B463

SQUARE D Μπλουζάκι LDB4T Wireway 4x4 σε ατσάλι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7BLH Μοντέλο: LDB4TΣταυρός: 4B463

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€143.99 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςTee
φινίρισμαANSI 49 Γκρι σκόνη πολυεστέρα
Ύψος4"
Μήκος3ft.
ΥλικόΧάλυβας 16 gauge
Τύπος περιβλήματος NEMA1
ΧαρακτηριστικάLDB
Πλάτος568564 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.26
Ύψος πλοίου (cm)13.97
Μήκος πλοίου (cm)21.08
Πλάτος πλοίου (cm)20.83
Κωδικός ΕΣ7326908588

Λεπτομέρειες:

    • Με / Χωρίς νοκ-άουτ (Χωρίς νοκ-άουτ)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D Μπλουζάκι LDB4T Wireway 4x4 σε ατσάλι
€143.99 /μονάδα