Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HUBBELL HBL15FRSW Υποδοχή μονοπολικού συνδέσμου Λευκό | AF7BBE 20TP83

HUBBELL HBL15FRSW Υποδοχή μονοπολικού συνδέσμου Λευκό

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7BBE Μοντέλο: HBL15FRSWCross Ref: 20TP83

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€45.58 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυνδετήρας μονών πόλων
Ενισχυτές150AC / DC
Ενισχυτές AC150
Εύρος μεγέθους καλωδίου (In.)3-7/8 to 7-25/32
ΧρώμαΆσπρο
Υλικό αγωγούΟρείχαλκος
ταιριάζειUL1691
Αρσενικό θηλυκόΓυναίκα
ΥλικόΘερμοπλαστικό ελαστομερές
ΒάσηΣπείρωμα με σπείρωμα
Αξιολόγηση NEMA3R, 4Χ, 12
Μέγεθος καλωδίου τερματικών ισχύος# 8 έως # 2 AWG
Στυλ συσκευής με έναν πόλοΚωνική μύτη
Σύνδεση τερματικούΜονή καρφίτσα
ΧαρακτηριστικάΔοχείο
Τάση τάσης600VAC / 250VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8536698000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΑρσενικό θηλυκόΒάσηΧαρακτηριστικάΤιμή
HUBBELL HBL15MRBK Μονοπολικός σύνδεσμος είσοδος Μαύρος | AF7BAM 20TP67 HBL15MRBKΜαύρηΆντραςΒίδα στήριξηςΕίσοδος€48.96
HUBBELL HBL15MRW Μονοπολικός σύνδεσμος Εισαγωγή Λευκός | AF7BAN 20TP68 HBL15MRWΆσπροΆντραςΒίδα στήριξηςΕίσοδος€49.04
HUBBELL HBL15MRR Μονός πόλος Σύνδεση κολπίσκος Κόκκινο | AF7BAP 20TP69 HBL15MRRRedΆντραςΒίδα στήριξηςΕίσοδος€48.68
HUBBELL HBL15MRBL Μονοπολικός σύνδεσμος Εισαγωγή Μπλε | AF7BAQ 20TP70 HBL15MRBLΜπλεΆντραςΒίδα στήριξηςΕίσοδος€49.04
HUBBELL HBL15MRGN Μονοπολικός σύνδεσμος είσοδος πράσινος AF7BAR 20TP71 HBL15MRGNΠράσινοΆντραςΒίδα στήριξηςΕίσοδος€48.96
HUBBELL HBL15FRBK Μονοπολικός σύνδεσμος Εισαγωγή Μαύρος | AF7BAT 20TP72 HBL15FRBKΜαύρηΓυναίκαΒίδα στήριξηςΕίσοδος€48.96
HUBBELL HBL15FRW Μονός πόλος υποδοχή λευκό δοχείο | AF7BAU 20TP73 HBL15FRWΆσπροΓυναίκαΒίδα στήριξηςΔοχείο€49.31

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL HBL15FRSW Υποδοχή μονοπολικού συνδέσμου Λευκό
€45.58 /μονάδα