HUBBELL LIGHTING - OUTDOOR RFL4-120-5K-T LED Floodlight, Trunnion Mount Type, 14700 Lumens, 124W | CH6RHP 56DZ63

HUBBELL LIGHTING - OUTDOOR Προβολέας LED RFL4-120-5K-T, Τύπος βάσης Trunnion, 14700 Lumens, 124W

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CH6RHP Μοντέλο: RFL4-120-5K-TCross Ref: 56DZ63

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€830.24 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροβολέας
Θερμοκρασία χρώματος.5000K
CRI70
Περιοχή ρεύματος101W να 300W
Βάθος3 1 / 2 "
Βάση εξαρτήματος124W
Ύψος9 1 / 4 "
Χρώμα στέγασηςΧαλκί
Στέγαση ΥλικόΑλουμίνιο
Εκτίμηση IP66
Λάμπα Watt124W
Αντικατάσταση LED για400W MH/HPS
Μήκος3 1 / 2 "
Lumens14700 lm
Lumens ανά Watt22 lm / W
Σειρά Lumens6001 lm και μεγαλύτερο
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.104 μοίρες φά
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-31 μοίρες φά
Τοποθεσία τοποθέτησηςκοντάρι, τοίχος
Τοποθέτηση ΤύποςΥποστήριγμα τηλεβόλου
Τάση120V έως 277VAC
ΕΓΓΥΗΣΗ5 έτος
Πλάτος13 7 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9
Χώρα ΠροέλευσηςΚίνα

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΘερμοκρασία χρώματος.Περιοχή ρεύματοςLumensLumens ανά WattΣειρά LumensΤοποθέτηση ΤύποςΠλάτοςΤιμή
ΦΩΤΙΣΜΟΣ HUBBELL - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ Προβολέας LED RFL3-40-4K-PC, Τύπος βάσης με αρθρώσεις, 4551 Lumens, 34W | CH6RHM 499H91 RFL3-40-4K-PC2 1 / 2 "4000K0 έως 40W4551 lm134 lm / W6001 lm και μεγαλύτεροΑρθρωση δάκτυλου9 51 / 64 "€505.21
ΦΩΤΙΣΜΟΣ HUBBELL - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ Προβολέας LED RFL3-40-5K, Τύπος βάσης με αρθρώσεις, 4400 Lumens, 52W | CH6RHN 56DZ66 RFL3-40-5K2 7 / 8 "5000K41W να 100W4400 lm131 lm / W4001 έως 6000 lmΑρθρωση δάκτυλου9 7 / 8 "€393.37

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL LIGHTING - OUTDOOR Προβολέας LED RFL4-120-5K-T, Τύπος βάσης Trunnion, 14700 Lumens, 124W
€830.24 /μονάδα